| |
|
| Artikel-Nr.: 424-2130010 Herst.-Nr.: KXXHC0TR10-8,5-150-38 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Mini-Stretchfolie Rolle 85 mm x 150 m / ca. 10 µ vorgedehnt transparent Material: LDPE-Folie Farbe: transparent Haftung: außen glatt / innen haftend Abroller je Karton: 2 Kerndurchmesser: 38 mm Kernlänge: ca. 140 mm Rollen pro Karton: 70 Rollen pro Palette: 1400 Gewicht pro Rolle: ca. 0,145 kg Bündelfolie statt teures Klebeband. Um Palettenköpfe zu stabilisieren reicht eine schmale Mini-Stretchrolle. Schnell und komfortabel ein paar Bahnen Mini-Stretchfolie um den Palettenkopf und schon ist die Ladung stabilisiert. Unsere Bündelfolie-Stretchfolie ist 1-seitig innen haftend (Kontakt an der Ladung) und 1-seitig außen glatt. Und passend dazu gibt es kostenlos zu jedem Karton zwei Abroller. Zudem haftet die Folie selbstständig aneinander und braucht keine weitere Verklebung. Dadurch bleiben auch keine Kleberreste auf dem Packstück. Effizient, schnell und kostengünstig Mini-Stretchrollen dürfen in keinem Versand fehlen. Gerne beraten wir Sie: 0221-597750 oder senden Sie uns Ihre Anfrage info@wagener-verpackung.de Weitere Informationen: | | Druck: | Unbedruckt | Farbe: | Transparent | Folienstärke: | 10µ | Form: | Rolle | Material: | LDPE-Folie | Länge: | 7.00 | Breite: | 7.00 | Höhe: | 14.00 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |