Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Luftpolsterkissen LDPE für AirSmart / Mistral 200 x 100 mm x 500 m


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Luftpolsterkissen_LDPE_Rolle_transparent_200mmx100mmx500m_146121.jpg
Luftpolsterkissen_LDPE_Rolle_transparent_200mmx100mmx500m_146121.jpg
Luftpolsterkissen Maschine Mistral
Artikel-Nr.:
     424-146121
Hersteller:
     Wagener Verpackung
Herst.-Nr.:
     6150031
EAN/GTIN:
     4251684717777
Suchbegriffe:
Luftkissen-Folie für Luftkissenmasc...
Luftkissenfolie
Luftpolsterkissen
luftkissen-folie für luftkissenmasc...
Luftpolsterkissen LDPE für AirSmart / Mistral 200 x 100 mm x 500 m
Material: LDPE-Folie Folienstärke: 25µ Farbe: Transparent Geeignet: Luftpolsterkissen Maschine "Smart" Kissenbreite: 200 mm Kissenlänge (Perforationsabstand): 100 mm Rollenlänge: 500 m Kissen pro Rolle: ca. 5000 Rollen pro Palette: 60 Sparen Sie Lagerplatz: Mit Luftpolsterkissenmaschinen erzeugen Sie Füllmaterial Just-on-demand am Packtisch. In wenigen Sekunden wird der Folienschlauch mit Luft gefüllt. - Nur so wenige Kissen wie Sie gerade für dieses Paket brauchen. - Kleine handliche Maschine auf/neben/unter/über dem Packtisch. - Billiger als mit Luft können Sie nicht polstern! - Zudem spart das geringe Eigengewicht der Luftkissen Frachtkosten. Luftpolsterfoliekissen sind stabil und federn Stöße ab. Die Luftpolsterkissen-Maschinen können unterschiedlichste Rollen und Kissengrößen verarbeiten, so dass Sie Kissen passend zu Ihrem individuellen Kartons produzieren können. Kleine Kissen für kleine Lücken, große Kissen für große Hohlräume. Oder falten Sie ein großes Kissen um flexibel auch kleiner Ecken zu polstern. Ideal zum Polstern und Füllen. Großes Volumen schnell produziert aus einer kleinen Rolle. Luftpolsterkissen-Rollen sind je nach Rolle in unterschiedlichen Abständen perforiert, wodurch die verschiedenen Kissenlängen entstehen. Normaler 220 V Stromanschluss. - Keine Druckluft nötig - Kein lauter Kompressor nötig
Weitere Informationen:
Eigenschaften:
Perforation
Farbe:
Transparent
Folienstärke:
25µ
Form:
Rolle
Material:
Luftpolsterfolie
Länge:
20.00
Breite:
20.00
Höhe:
20.00
Weitere Suchbegriffe: Luftpolsterkissen LDPE für AirSmart / Mistral 200 x 100 mm x 500 m
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 70,53*
  
Preis gilt ab 500 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 112,52*
€ 133,90
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 101,75*
€ 121,08
pro Rolle
ab 3 Rollen
€ 92,07*
€ 109,56
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 83,52*
€ 99,39
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 81,14*
€ 96,56
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 70,53*
€ 83,93
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.