| |
|
| Artikel-Nr.: 424-1282230 Herst.-Nr.: CP 154.202010 EAN/GTIN: 4251684716237 |
| |
|
| | |
| ColomPac Automatikboden-Karton CP154.202010 SKF 194 x 194 x 87 mm (Innenmaß Außenmaß: 200 x 200 x 100 mm Farbe: Braun Qualität: B-Welle (1-wellig) Verschluss: Selbstklebestreifen Ausführung: Blitzboden, Aufreißfaden Stück pro Bündel: 20 Palette: 2.600 Stück Zolltarifnummer: 48191000 Gewicht: 89 g/Stück Passt perfekt! Euroboxen von ColomPac®. Die beste Erfindung seit der Palette. Palettengerechte Blitzbodenkartons. In 28 Standardgrößen. Schnell und einfach zu benutzen! Unterschiedliche Größen, viele Möglichkeiten. Die Blitzbodenkartons der Euroboxen lassen sich perfekt auf das Maß der Europalette ohne einen Überstand kombinieren. Spart Frachtkosten und senkt Lagerkosten. Großes Sortiment. – Prompt lieferbar. Die ColomPac®Euroboxen sind optimal auf das Maß der Europalette 1200 × 800 mm abgestimmt. Unser umfangreiches, prompt lieferbares Sortiment mit logisch aufeinander abgestimmten Größen macht viele Kombinationen möglich. Sie definieren Ihre Bedürfnisse, wir liefern die passende Verpackung mit ColomPac® Selbstklebeverschluss, Aufreißfaden und Kraftliner Außendecke. Auf Wunsch individueller Flexodruck, weiße Ausführung und/oder zusätzlicher Rücksende-Selbstklebeverschluss. Weitere Informationen: | | Ausführung: | Aufreißfaden | Druck: | Bedruckt | Eigenschaften: | Automatikboden | Farbe: | Innen | Fertigung: | Vierpunktgeklebt | Form: | Karton | Material: | Wellpappe | Qualität: | 1-wellig | Verschluss: | Selbstklebestreifen | Länge: | 40.00 | Breite: | 24.00 | Höhe: | 1.80 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schnellkarton, Wellpapp Aufrichtekarton, Wellpapp Aufrichteschachtel, Wellpappe Aufrichtekarton, Wellpappe Aufrichteschachtel, Euro Normbehälter, Euro-Behälter, Euro-Stapelbehälter, Eurobehälter, Eurokiste, Euronormbox, Eurostapelbehälter, KLT-Behälter, Kleinladungsträger, Kleinlastträger, Euro-Karton, Eurokarton, Karton Modulbox, Karton Modulsystem, Normkarton, Wellpapp Euro-Karton, Wellpappe Euro-Karton, Faltkarton, Faltschachtel, Wellpapp Faltbox, Wellpapp Faltkarton, Wellpapp Faltschachtel, Wellpappe Faltbox, Wellpappe Faltkarton, Wellpappe Faltschachtel, Karton-Tasche, Kartonversandtasche, Papptasche, Vollpapp-Versandtaschen, Wellpapp-Versandtasche, Wellpappversandtasche, Kunststoffkiste, Kreuzverpackung, Rahmen-Verpackung, Rahmenverpackung, Wellpapp Wickelverpackung, Wellpappe Wickelverpackung, Wickel-Verpackung, Wickelverpackung, faltkartons wellpappe 1-wellig, kreuzverpackung, kreuzverpackung braun, Euro-Box COLOMPAC CP 154.202010 Selbstklebeverschluss Aufreißfaden |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | 240 | | Frei Haus | ab € 0,51* | € 0,93* | | | | | | | | 100 | | Frei Haus | ab € 0,57* | € 1,03* | | | | | 11 Tage | | | 1 | | € 5,95* | ab € 0,72* | € 1,46* | | | | | | | | 1 | | € 7,95* | ab € 0,73* | € 1,53* | | | | Lager 424 | 13 Tage | | | 20 | | Frei Haus | ab € 0,61* | € 3,97* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 424 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück | Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 79,40* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 424 | | Versand: Lager 424 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 424 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|