Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bito Fachbodenregal-Stützrahmen C1200-0028Bito Fachbodenregal-Stützrahmen C1200-0028


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bito Fachbodenregal-Stützrahmen C1200-0028Bito Fachbodenregal-Stützrahmen C1200-0028
Bito Fachbodenregal-Stützrahmen C1200-0028Bito Fachbodenregal-Stützrahmen C1200-0028
Artikel-Nr.:
     4223-Bito-C1200-0028
Hersteller:
     BITO-Lagertechnik
Herst.-Nr.:
     Bito-C1200-0028
EAN/GTIN:
     4250692966894
Suchbegriffe:
Steckregalstützrahmen
Stützrahmen Steckregal
  • zu jeder Zeit flexibel erweiterbar
  • Höhe: 1850 mm
  • Materialstärke: 1 mm
  • Regaltiefe: 524 mm
  • Farbe: RAL 3000 Feuerrot
  • Material: Stahl
Weitere Suchbegriffe: Steckregalstützrahmen Stützrahmen Steckregal
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
1
€ 7,95*
ab € 55,41*
€ 72,60*
Lager 4223
11 Tage
unbekannt
1
€ 9,95*
ab € 55,43*
€ 72,62*
6 Tage
unbekannt
1
€ 5,45*
ab € 56,44*
€ 73,59*
7 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 56,49*
€ 73,64*
6 Tage
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 56,60*
€ 74,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,62*
€ 86,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,24*
€ 84,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,92*
€ 80,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,95*
€ 78,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,43*
€ 65,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 4223
Versand: Lager 4223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 450,00*
€ 9,95*
ab € 550,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 450,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4223
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BITO-Lagertechnik
16050
ab € 0,43*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
12215
ab € 3,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.