Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rollenleiste schwer L.2400mm Stahl-Zylinderrollen D.45mm Rollenteilung 72mm BITO


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Detailbild
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     2431B-9114410230
Hersteller:
     BITO-Lagertechnik
Herst.-Nr.:
     C0882-0022
EAN/GTIN:
     4250692931687
Suchbegriffe:
Palettenrollschienen
Rollenbahnsegmente
Rollenleiste
Rollschienen
für den Transport von Paletten, Tragfähigkeit bei Bodenauflage max. 600 kg/m · Zylinderrollen aus Stahl, verzinkt, Kugellager · Rollenträgerprofil verzinkt, H 67,0 x B 71,0 mm
Weitere Informationen:
Rollenträgerprofillänge:
2400 mm
Rollen-Ø:
45 mm
Tragfähigkeit pro Rolle:
130 kg
Ausstattung:
schwer
Rollenlänge:
62 mm
Ausführung:
Stahl-Zylinderrollen
Rollenteilung:
72 mm
Marke:
BITO
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: rollenleisten bito, palettenrollschienen, rollenleiste l2400 mm, Palettenführung, Rollenbahn, Rollenleisten
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
€ 7,95*
ab € 212,73*
€ 249,94*
12 Tage
unbekannt
€ 9,95*
ab € 211,87*
€ 249,96*
Lager 2431
unbekannt
Frei Haus
ab € 237,74*
€ 279,66*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 242,34*
€ 285,08*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 214,48*
€ 286,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2431
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 279,66*
€ 332,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 269,83*
€ 321,10
pro Stück
ab 3 Stück
€ 269,81*
€ 321,07
pro Stück
ab 4 Stück
€ 269,80*
€ 321,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 256,37*
€ 305,08
pro Stück
ab 6 Stück
€ 256,36*
€ 305,07
pro Stück
ab 7 Stück
€ 256,34*
€ 305,04
pro Stück
ab 8 Stück
€ 256,33*
€ 305,03
pro Stück
ab 9 Stück
€ 256,32*
€ 305,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 253,45*
€ 301,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 237,74*
€ 282,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 2431
Versand: Lager 2431
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2431
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BITO-Lagertechnik
22813
ab € 19,20*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
10278
ab € 49,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.