Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bito Schwerlast-Rollenleisten C0882-0003Bito Schwerlast-Rollenleisten C0882-0003


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bito Schwerlast-Rollenleisten C0882-0003Bito Schwerlast-Rollenleisten C0882-0003
Bito Schwerlast-Rollenleisten C0882-0003Bito Schwerlast-Rollenleisten C0882-0003
Artikel-Nr.:
     4223-Bito-C0882-0003
Hersteller:
     BITO-Lagertechnik
Herst.-Nr.:
     Bito-C0882-0003
EAN/GTIN:
     4250692901376
Suchbegriffe:
Palettenrollschienen
Rollenbahnsegmente
Rollenleiste
Rollschienen
  • in drei Ausführungen
  • mit selbstsichernden, stabilen Stahlachsen
  • hohe Lastaufnahme
  • leichter Lauf der Tragrollen
  • hohe Lebensdauer durch robustes Material
  • Rollenlänge 62 mm
  • Länge: 2400 mm
  • Rollenlänge: 62 mm
  • Spurkranz Durchmesser: 70 mm
  • Ø Rollen: 46 mm
  • Material: Kunststoff
  • Rollenteilung T: 72 mm
  • Tragkraft pro Rolle: 65 kg
Weitere Suchbegriffe: rollenleisten bito, palettenrollschienen, rollenleiste l2400 mm, Palettenrollschienen Rollenbahnsegmente Rollenleiste Rollschienen
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 128,11*
€ 163,36*
37 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 134,14*
€ 164,12*
Lager 4223
15 Tage
unbekannt
€ 9,95*
ab € 139,99*
€ 170,78*
12 Tage
unbekannt
€ 7,95*
ab € 148,68*
€ 181,85*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 163,35*
€ 198,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 170,78*
€ 203,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 168,65*
€ 200,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 158,71*
€ 188,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 151,51*
€ 180,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 139,99*
€ 166,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 4223
Versand: Lager 4223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 450,00*
€ 9,95*
ab € 550,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 450,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4223
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BITO-Lagertechnik
22813
ab € 19,25*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
10278
ab € 50,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.