Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rollenleiste schwer L.2400mm Ku.-Spurkranzrollen D.46/70mm Rollenteilung 72mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Detailbild
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     2431B-9114410215
Hersteller:
     BITO-Lagertechnik
Herst.-Nr.:
     C0882-0003
EAN/GTIN:
     4250692901376
Suchbegriffe:
Palettenrollschienen
Rollenbahnsegmente
Rollenleiste
Rollschienen
für den Transport von Paletten · Tragfähigkeit bei Bodenauflage max. 600 kg/m · Kunststoff-Spurkranzrollen, Ø 46 mm, Spurkranz Ø 70 mm, schwarz Gleitlager · Rollenträgerprofil verzinkt, H 67,0 x B 71,0 mm
Weitere Informationen:
Rollenträgerprofillänge:
2400 mm
Rollen-Ø:
46/70 mm
Tragfähigkeit pro Rolle:
65 kg
Ausstattung:
schwer
Rollenlänge:
62 mm
Ausführung:
Kunststoff-Spurkranzrollen
Rollenteilung:
72 mm
Marke:
BITO
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: rollenleisten bito, palettenrollschienen, rollenleiste l2400 mm, Palettenführung, Rollenbahn, Rollenleisten
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 128,11*
€ 163,36*
Lager 2431
unbekannt
Frei Haus
ab € 134,14*
€ 164,12*
15 Tage
unbekannt
€ 9,95*
ab € 139,99*
€ 170,78*
12 Tage
unbekannt
€ 7,95*
ab € 148,68*
€ 181,85*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 163,35*
€ 198,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2431
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 164,12*
€ 195,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 161,12*
€ 191,73
pro Stück
ab 3 Stück
€ 161,11*
€ 191,72
pro Stück
ab 4 Stück
€ 161,09*
€ 191,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 150,66*
€ 179,29
pro Stück
ab 6 Stück
€ 150,65*
€ 179,27
pro Stück
ab 7 Stück
€ 150,64*
€ 179,26
pro Stück
ab 8 Stück
€ 150,63*
€ 179,25
pro Stück
ab 9 Stück
€ 150,62*
€ 179,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 145,34*
€ 172,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 134,14*
€ 159,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 2431
Versand: Lager 2431
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2431
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BITO-Lagertechnik
22813
ab € 19,25*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
10278
ab € 50,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.