Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bito Palettenregal-Stützrahmen C0595-0062Bito Palettenregal-Stützrahmen C0595-0062


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bito Palettenregal-Stützrahmen C0595-0062Bito Palettenregal-Stützrahmen C0595-0062
Bito Palettenregal-Stützrahmen C0595-0062Bito Palettenregal-Stützrahmen C0595-0062
Artikel-Nr.:
     4223-Bito-C0595-0062
Hersteller:
     BITO-Lagertechnik
Herst.-Nr.:
     Bito-C0595-0062
EAN/GTIN:
     4250692934565
Suchbegriffe:
Palettenregal Ständerrahmen
Palettenregalständerrahmen
Ständerrahmen für Palettenregal
palettenregal ständerrahmen
  • Höhe: 4500 mm
  • Rahmenhöhe: 4500 mm
  • Rahmentiefe: 1100 mm
  • Tiefe: 1100 mm
  • Feldlast: 9175 kg
  • Material: verzinkt
  • Stützentyp: P2
  • vormontiert: Ja
Weitere Suchbegriffe: Palettenregal Ständerrahmen Palettenregalständerrahmen Ständerrahmen für Palettenregal
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
€ 7,95*
ab € 296,25*
€ 356,23*
Lager 4223
12 Tage
unbekannt
€ 9,95*
ab € 296,21*
€ 356,25*
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 296,37*
€ 358,59*
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 297,59*
€ 360,19*
67 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 400,11*
€ 471,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 356,25*
€ 423,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 353,61*
€ 420,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 330,16*
€ 392,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 324,60*
€ 386,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 296,21*
€ 352,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 4223
Versand: Lager 4223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 450,00*
€ 9,95*
ab € 550,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 450,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4223
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BITO-Lagertechnik
22830
ab € 2,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.