Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bito Unterlegbleche 22834Bito Unterlegbleche 22834


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bito Unterlegbleche 22834Bito Unterlegbleche 22834
Bito Unterlegbleche 22834Bito Unterlegbleche 22834
Artikel-Nr.:
     4223-Bito-22834
Hersteller:
     BITO-Lagertechnik
Herst.-Nr.:
     Bito-22834
EAN/GTIN:
     4250692931953
Suchbegriffe:
Palettenregal Ausgleichblech
Palettenregal Unterlegblech
Regal Unterlegbleche
regal unterlegbleche bito
  • Breite: 105 mm
  • Länge: 150 mm
  • Materialstärke: 4,0 mm
  • Stärke Arbeitsplatte: 4 mm
  • Material: verzinkt
  • Pos. (BN): A
  • Pos. Kommissioneren: A
  • Stützentyp: P4 - P6
Weitere Suchbegriffe: regal unterlegbleche, Palettenregal Ausgleichblech Palettenregal Unterlegblech Regal Unterlegbleche
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 5,97*
€ 8,62*
9 Tage
unbekannt
1
€ 7,95*
ab € 5,92*
€ 8,80*
Lager 4223
11 Tage
unbekannt
1
€ 9,95*
ab € 5,92*
€ 8,80*
9 Tage
unbekannt
1
€ 6,95*
ab € 5,98*
€ 8,88*
10 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 6,02*
€ 8,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,80*
€ 10,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,69*
€ 10,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,25*
€ 9,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,04*
€ 9,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,62*
€ 9,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,92*
€ 7,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 4223
Versand: Lager 4223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 450,00*
€ 9,95*
ab € 550,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 450,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4223
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.