Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Unterlegblech P4-6 150x105.0x4.00 verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primärbild
Primärbild
Artikel-Nr.:
     C618-22834
Hersteller:
     BITO-Lagertechnik
Herst.-Nr.:
     22834
EAN/GTIN:
     4250692931953
Suchbegriffe:
Palettenregal Ausgleichblech
Palettenregal Unterlegblech
Regal Unterlegbleche
regal unterlegbleche bito
glanzverzinkte Ausführung, zum Ausgleichen von Bodenunebenheiten, werden einfach unter die Fußplatten der Stützrahmen geschoben und können somit auch leicht nachgerüstet werden, Unterfütterung nur bis max. 10 mm je Fußplatte zulässig, sonst müssen längere Bolzenanker verwendet werden
Weitere Informationen:
Eigen­gewicht:
0.46 kg
EAN:
4250692931953
Breite:
105 mm
Länge:
150 mm
Material:
verzinkt
AX2012_ID:
22834
Weitere Suchbegriffe: regal unterlegbleche, Palettenregal, Palettenregale, PRO
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,01*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,84*
€ 10,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,66*
€ 10,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,22*
€ 9,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,94*
€ 9,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,53*
€ 8,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,01*
€ 7,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.