Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bito Ablageböden 19313Bito Ablageböden 19313


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bito Ablageböden 19313Bito Ablageböden 19313
Bito Ablageböden 19313Bito Ablageböden 19313
Artikel-Nr.:
     4223-Bito-19313
Hersteller:
     BITO-Lagertechnik
Herst.-Nr.:
     Bito-19313
EAN/GTIN:
     4250692930581
Suchbegriffe:
Ablage für Packtisch
Packtisch Ablage
ablage für packtisch
  • Breite: 1246 mm
  • Höhe: 98 mm
  • Tiefe: 500 mm
  • Belastung pro Arbeits-/Tischplatte: 500 kg
  • Farbe: RAL 9007 Graualuminium
  • Material: Stahl
  • Pos.: E
Weitere Suchbegriffe: Ablage für Packtisch Packtisch Ablage
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
€ 7,95*
ab € 96,67*
€ 121,16*
Lager 4223
14 Tage
unbekannt
€ 9,95*
ab € 96,98*
€ 121,16*
13 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 96,45*
€ 121,23*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 96,50*
€ 121,51*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 97,16*
€ 121,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 121,16*
€ 144,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 119,72*
€ 142,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 112,67*
€ 134,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 108,75*
€ 129,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 96,98*
€ 115,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 4223
Versand: Lager 4223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 450,00*
€ 9,95*
ab € 550,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 450,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4223
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.