Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BITO-TEC Ablageboden T500 RAL9007 Set


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primärbild
Primärbild
Artikel-Nr.:
     C618-19313
Hersteller:
     BITO-Lagertechnik
Herst.-Nr.:
     19313
EAN/GTIN:
     4250692930581
Suchbegriffe:
Ablage für Packtisch
Packtisch Ablage
Stahlfachboden mit hinterer Anschlagkante inkl. 2 Kragarmen, komplett RAL 9007 Graualuminium kunststoffbeschichtet, Traglast 90 kg
Weitere Informationen:
Eigen­gewicht:
9.54 kg
EAN:
4250692930581
Breite:
1246 mm
Höhe:
98 mm
Material:
Stahl
Farbe:
RAL 9007 Graualuminium
AX2012_ID:
19313
Weitere Suchbegriffe: Arbeitsplatzsysteme
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 95,54*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 121,14*
€ 144,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 120,10*
€ 142,92
pro Stück
ab 3 Stück
€ 120,09*
€ 142,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 113,16*
€ 134,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 108,30*
€ 128,88
pro Stück
ab 30 Stück
€ 108,29*
€ 128,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 95,54*
€ 113,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.