Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bito Mehrwegbehälter MB 18657Bito Mehrwegbehälter MB 18657


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bito Mehrwegbehälter MB 18657Bito Mehrwegbehälter MB 18657
Bito Mehrwegbehälter MB 18657Bito Mehrwegbehälter MB 18657
Artikel-Nr.:
     4223-Bito-18657
Hersteller:
     BITO-Lagertechnik
Herst.-Nr.:
     Bito-18657
EAN/GTIN:
     4250692929356
Suchbegriffe:
MF-Behälter
Mehrwegbehälter
mf-behälter rot
mf behälter

Mehrwegbehälter MB - Standard

Der Mehrwegbehälter MB Standard: ein Lager-, Transport- und Kommissionierungsbehälter Mit dem Mehrwegbehälter MB Standard erhalten Sie drei Lösungen zusammen in einem Produkt, denn die BITOBOX MB erleichtert das Lagern, Transportieren und Kommissionieren von Gütern. Die BITOBOX MB ist eine praktische Alternative zu Einwegverpackungen. Der Mehrwegbehälter ist wesentlich stabiler als Kartonagen und verursacht keinen Verpackungsmüll. Je nach Zweck können Sie den Mehrwegbehälter MB Standard in unterschiedlichen Größen bestellen. Sie zeichnet sich durch ihre hohe Langlebigkeit und Robustheit aus. Sind die Behälter leer, lassen sie sich problemlos ineinander stapeln. Dadurch nehmen sie bis zu 75 Prozent weniger Volumen in Anspruch und helfen, kostbaren Platz zu sparen. Da die BITOBOX in einem Bereich von -20 bis +75 °C temperaturbeständig ist, kann sie selbst unter widrigen Umgebungsbedingungen eingesetzt werden. Mit dem für den Mehrwegbehälter MB Standard erhältlichen Zubehör ist die Box noch flexibler nutzbar. Unter anderem sind Deckel, Etikettentaschen oder Hängemappenbügel verfügbar. Die Deckel verschließen die Boxen sicher und schützen den Inhalt zuverlässig vor Schmutz.
  • bestehend aus Behältern mit fest montierten Metallverschlüssen und Stülpdeckel
  • geprüft von der Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung, zugelassen als Außenverpackung für gefährliche Güter der Verpackungsgruppen II und III
  • alle Behälter sind gekennzeichnet mit der Zulassungsnummer 4H2/Y25/S/19/D/BAM6107-BITO
  • Farbe purpurrot
  • Bodenbreite außen: 335 mm
  • Bodenlänge außen: 505 mm
  • Breite: 410 mm
  • Höhe: 238 mm
  • Innenbreite oben: 371 mm
  • Innenbreite unten: 329 mm
  • Innenlänge oben: 540 mm
  • Innenlänge unten: 498 mm
  • Länge: 610 mm
  • Farbe: purpurrot
  • Farbe (Behaelter, nur Shop!): purpurrot
  • Inhaltsbelastung: 17 kg
  • konfigurierbar?: Nein
  • Material: PP
  • Typen­be­zeich­nung: MBSG64221CLIP
  • Verschlussart: Verschlussclip
  • Volumen: 38 Liter
Weitere Suchbegriffe: mehrwegbehälter bito, Gefahrengut-Behälter Gefahrengut-Mehrwegbehälter Gefahrengutbehälter Gefahrengutmehrweg-Behälter Gefahrgut-Behälter Gefahrgut-Mehrwegbehälter Gefahrgutbehälter Gefahrgutmehrweg-Behälter MF-Behälter Mehrwegbehälter
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 66,09*
€ 81,09*
9 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 66,59*
€ 81,69*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 66,87*
€ 82,07*
66 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 95,19*
€ 114,63*
Lager 4223
11 Tage
unbekannt
€ 9,95*
ab € 95,52*
€ 115,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 115,02*
€ 136,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 113,65*
€ 135,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 109,36*
€ 130,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 107,41*
€ 127,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 95,52*
€ 113,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 4223
Versand: Lager 4223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 450,00*
€ 9,95*
ab € 550,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 450,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4223
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BITO-Lagertechnik
10810
ab € 20,89*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
19162
ab € 106,42*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
15705
ab € 31,76*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
15510
ab € 73,01*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
20299
ab € 13,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.