Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mehrwegbehälter MB Set MBSG 64221C 600x400x223 purpurrotClip


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primärbild
Primärbild
Artikel-Nr.:
     618-18657
Hersteller:
     BITO-Lagertechnik
Herst.-Nr.:
     18657
EAN/GTIN:
     4250692929356
Suchbegriffe:
MF-Behälter
Mehrwegbehälter
mf-behälter rot
mf behälter
bestehend aus Behältern mit fest montierten Metallverschlüssen und Stülpdeckel, geprüft von der Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung, zugelassen als Außenverpackung für gefährliche Güter der Verpackungsgruppen II und III, alle Behälter sind gekennzeichnet mit der Zulassungsnummer 4H2/Y25/S/24/D/BAM6107-BITO, Farbe purpurrot
Weitere Informationen:
Eigen­gewicht:
3.01 kg
Breite:
410 mm
Höhe:
238 mm
Länge:
610 mm
EAN:
4250692929356
Material:
PP
Farbe:
purpurrot
AX2012_ID:
18657
Weitere Suchbegriffe: mehrwegbehälter bito, Volumenreduzierbare Behälter, Volumenreduzierbarer Behälter, Transportbehälter, Stapelbehälter, Kommissionierbehälter, Lagerbehälter
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 64,07*
€ 81,17*
7 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 66,27*
€ 82,18*
2 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 66,55*
€ 82,52*
Lager 618
67 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 95,10*
€ 115,68*
12 Tage
unbekannt
€ 7,95*
ab € 95,43*
€ 116,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 618
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 115,68*
€ 137,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 114,28*
€ 135,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 110,09*
€ 131,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 107,61*
€ 128,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 95,10*
€ 113,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 618
Versand: Lager 618
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 618
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 50,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BITO-Lagertechnik
10810
ab € 21,31*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
19162
ab € 106,34*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
15705
ab € 31,79*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
15510
ab € 73,00*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
20299
ab € 13,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.