Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sanosil S015 Kanister a` 10 Kg, Konzentrat ~ 8% H2O2


Menge:  Dose  
Produktinformationen
Produktansicht
Produktansicht
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     4219-637610300100
Hersteller:
     Sanosil
Herst.-Nr.:
     10300100/80034
EAN/GTIN:
     k.A.
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Desinfektionsreiniger
Flächendesinfektion
Flächendesinfektionsmittel
Oberflächendesinfektion
Sanosil S015 Kanister a` 10 Kg, Konzentrat ~ 8% H2O2 Desinfektionsmittel Konzentrat Produkt: Desinfektionsmittel Konzentrat Konzentration/Produktart:15 %-ige Lösung, konzentriertes Produkt zum Verdünnen. Anforderung an den Anwender (Handhabung): Sicherheitsdatenblatt beachten !!! H2O2-Gehalt: Enthält ca. 8 % H2O2. Transport: Kein Gefahrgut. Warnsymbole: GHS 07 - Achtung. Beschreibung: Das Produkt Sanosil S015 ist eine im Werk hergestellte Verdünnung des Produktes Sanosil Super 25 und besteht aus der Wirkstoff kombination Wasserstoff peroxid und Silber. Im Gegensatz zu dem Produkt Sanosil Super 25 ist das Produkt Sanosil S015 kein Gefahrgut und unterliegt nicht den Auflagen der EU-Verordnung 98-2013. ACHTUNG HINWEIS: BIOZIDE SICHER VERWENDEN. VOR GEBRAUCH STETS KENNZEICHNUNG UND PRODUKTINFORMATION LESEN. WIR BITTEN UM BEACHTUNG !!!
Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
k.A.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 75,75*
  
Preis gilt ab 500 Dosen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Dose
€ 100,89*
€ 120,06
pro Dose
ab 2 Dosen
€ 99,71*
€ 118,65
pro Dose
ab 5 Dosen
€ 97,37*
€ 115,87
pro Dose
ab 10 Dosen
€ 96,07*
€ 114,32
pro Dose
ab 500 Dosen
€ 75,75*
€ 90,14
pro Dose
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.