| |
|
| Artikel-Nr.: 4219-290001600400 Herst.-Nr.: 1600400 EAN/GTIN: 4038892009760 |
| |
|
| | |
| Rückflußverhinderer (KFR), absperrbar 1 1/2", DN 40, mit steigender Spindel mit Kontrollstutzen BENDER CR-Messing KFR-Ventil DN 40 nach DIN EN 13959, Werkstoff nach DIN 50930 Teil 6 bzw. UBA Liste 01/2016, steigendes sowie totraumfreies Messing Fettkammeroberteil, ohne Entleerung, mit Kontrollstutzen, DIN-DVGW zertifiziert, Nenndruck PN 16, max. Betriebstemperatur 90° C, EPDM Dichtungen mit KTW / W270 Zulassungen, mit Innengewinde 1 1/2" ; |
| | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 27,08* | € 36,92* | | | | Lager 4219 | | | | | | € 6,99* | ab € 42,71* | € 56,61* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4219 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4219 | | Versand: Lager 4219 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 90,00* | € 6,99* | | ab € 550,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 90,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4219 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 25% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|