Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

U-Stück (Verbinder) Typ 761-00 d 225, PN16


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktansicht
Produktansicht
Artikel-Nr.:
     4219-207612252250
Hersteller:
     Hawle Armaturen
Herst.-Nr.:
     7612252250
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Steckmuffe
steckmuffe dn 50
steckmuffe
steckmuffe hawle
U-Stück (Verbinder) Typ 761-00 d 225, PN16 System 2000, zugfest Verbinder mit beidseitiger Steckmuffe für den längskraftschlüssigen Anschluss von PE-Rohren PE 80 und PE 100 (DIN EN 12201, DIN 8074) und PVC-Rohren (DIN EN ISO 1452-2).Die Rohrabdichtung erfolgt durch eine Lippendichtung. Durch die Kontur der Lippendichtung ist das Einschieben des Rohrendes in die Dichtkammer ohne großen Kraftaufwand möglich. Die Zugsicherung wirkt getrennt von der Rohrabdichtung und wird durch das Festziehen des Spannringes erreicht. Bei Demontage des Anschlagringes auch als Überschieber verwendbar. Achtung: bei Verwendung als Überschieber: Anschlagring entfernen und Rohr stark anschrägen. Medium: Trinkwasser, Abwasser Max. Betriebsdruck: - Trinkwasser: 16 bar - Abwasser: 16 bar Material: - Gehäuse: GJS-400, Hawle-Epoxy-Pulverbeschichtung - Dichtung: EPDM gemäß DVGW W 270 für Wasser -Klemmring: DN 50 - DN 250 Messing, ab DN 300 Rotguss Für dünnwandige PE-Rohre (SDR 21) sowie bei Unterdruckleitungen wird die Verwendung einer Stützhülse vorgeschrieben.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 510,98*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 607,16*
€ 722,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 601,95*
€ 716,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 574,97*
€ 684,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 553,42*
€ 658,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 510,98*
€ 608,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.