Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Universal-Anbohrschelle Typ 371-01, TW DN 60 - 500, 2" IG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktansicht
Produktansicht
Artikel-Nr.:
     4219-203710630000
Hersteller:
     Hawle Armaturen
Herst.-Nr.:
     3710630000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anbohrschelle Rohrleitung
Rohrleitungsanbohrschelle
Anbohrschellen
anbohrschellen hawle
Universal-Anbohrschelle Typ 371-01, TW DN 60 - 500, 2" IG mit Steckscheiben-Absperrung Universal-Anbohrschellen mit Innen-gewinde-Abgang nach DIN ISO 228-1 und Hilfsabsperrung sind für die Montage auf Guss-, Stahl- und AZ-Rohre von DN 65 - DN 500 zu verwenden. Die Anpassung an das Hauptrohr erfolgt über Haltebügel und Satteldichtung (Best.-Nr. 309-00, Best.-Nr. 310-00, Best.-Nr. 311-00, 311-01, 311-02, 311-03) in der entsprechenden Nennweite. In Kombination mit einem Anbohrgerät (z.B. Hawle-Anbohrgerät HAWLOMAT, Best.-Nr. 830-00) ermöglicht das Absperrsystem mit integrierter Hilfs-absperrung eine einfache, problemlose Anbohrung der Hauptleitung, auch im Betriebszustand. Beim Anbohrvorgang wird nach dem Zurückziehen der Bohrspindel der Durchgang mit einer Steckscheibe/Spion (Best.-Nr. 840-00) provisorisch abgesperrt. Der Spion ist als Zubehör erhältlich. Nach der Anbohrung können Armaturen und Fittings angeschlossen werden. Medium: Trinkwasser Max. Betriebsdruck: 16 bar oberer Abgang: IG 2" Max. Bohrungsdurchmesser: 36 mm Erforderliches Zubehör: Haltebügel mit Satteldichtung (Best.-Nr.: 310 oder 311) Steckscheibe (Best.-Nr.: 840)
Weitere Suchbegriffe: anbohrschellen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 84,57*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 107,19*
€ 127,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 105,58*
€ 125,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 101,85*
€ 121,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 99,52*
€ 118,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 84,57*
€ 100,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.