Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Universal-Anbohrschelle 352-02, Gas 2" IG / 2 1/2" AG, Bohrung 56 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktansicht
Produktansicht
Artikel-Nr.:
     4219-203521634000
Hersteller:
     Hawle Armaturen
Herst.-Nr.:
     3521634000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anbohrschelle Rohrleitung
Rohrleitungsanbohrschelle
Anbohrschellen
anbohrschellen hawle
Universal-Anbohrschelle 352-02, Gas 2" IG / 2 1/2" AG, Bohrung 56 mm für Blasensetzgerät, Modell NWS Universal-Anbohrschellen für Blasensetzgeräte mit Innen- und Außengewinde nach DIN ISO 228-1 sind für die Montage auf Guss-, Stahl- und AZ-Rohre von DN 65 - DN 500 zu verwenden. Die Anpassung an das Hauptrohr erfolgt über Haltebügel und Satteldichtung (Best.-Nr. 309-00, Best.-Nr. 310-00, Best.-Nr. 311-00, 311-01, 311-02, 311-03) in der entsprechenden Nennweite. Innengewinde: 2" mit Stopfen Außengewinde: 2 1/2" Max. Bohrungsdurchmesser: 56 mm Erforderliches Zubehör: Haltebügel mit Satteldichtung (Best.-Nr.: 310 oder 311) - bei Anbohrdurchmesser größer 45 mm Sondersatteldichtung mit Innendurchmesser 57 mm erforderlich
Weitere Suchbegriffe: anbohrschellen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 93,92*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 118,70*
€ 141,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 117,36*
€ 139,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 112,89*
€ 134,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 111,63*
€ 132,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 93,92*
€ 111,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.