| |
|
| Artikel-Nr.: 4219-202301105000 Herst.-Nr.: 2301105000 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| HAKU-Hawlinger-Anbohrschelle 230-00, TW d 110 x 1 1/2" IG, PN16 ohne Dichtfläche HAKU-Hawlinger sind für die Montage auf PE-Rohren PE 80 und PE 100 (EN 12201, DIN 8074) und PVC-Rohren (DIN EN ISO 1452-2) zu verwenden. Die beiden Halbschalen sind exakt auf den jeweiligen Außendurchmesser kalibriert. Eine unzulässige Verformung des Rohres wird bei der Verbindung der Halbschalen durch die metallischen Anschläge verhindert. Der obere Innengewinde-Abgang nach DIN ISO 228-1 dient in Kombination mit Fittings zum Anschluss von Hausanschlussleitungen. Bei allen Hawle Anbohrarmaturen vom Typ Hawlinger® erfolgt die Absperrung über eine kulissengetriebene Steckscheibe aus nichtrostendem Stahl. Die Steckscheibe wird in einem Gehäuse verschleißarm, horizontal gegen feste, metallische Anschläge bewegt. Zum Öffnen bzw. Schließen des Durchgangs ist lediglich eine Halbumdrehung (180°) erforderlich. In Kombination mit einem Anbohrgerät (z.B. Hawle-Anbohrgerät HAWLOMAT, Best.-Nr. 830-00) ermöglicht das Absperrsystem eine einfache, problemlose Anbohrung der Hauptleitung, auch im Betriebszustand. Medium: Trinkwasser Max. Betriebsdruck: Trinkwasser: 16 bar Material: - Gehäuse: GJS-400, Hawle-Epoxy-Pulverbeschichtung - Spindel, Steckscheibenantrieb, Steckscheibe: nichtrostender Stahl - Dichtungen: EPDM gemäß DVGW W 270 für Wasser |
| | |
| | | |
| | | |
| |