Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAKU-Hawlinger-Anbohrschelle 230-00, TW d 110 x 1" IG, PN16


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktansicht
Produktansicht
Artikel-Nr.:
     4219-202301103200
Hersteller:
     Hawle Armaturen
Herst.-Nr.:
     2301103200
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anbohrschelle Rohrleitung
Rohrleitungsanbohrschelle
Anbohrschellen
Anbohrsperrschelle Rohrleitung
HAKU-Hawlinger-Anbohrschelle 230-00, TW d 110 x 1" IG, PN16 ohne Dichtfläche HAKU-Hawlinger sind für die Montage auf PE-Rohren PE 80 und PE 100 (EN 12201, DIN 8074) und PVC-Rohren (DIN EN ISO 1452-2) zu verwenden. Die beiden Halbschalen sind exakt auf den jeweiligen Außendurchmesser kalibriert. Eine unzulässige Verformung des Rohres wird bei der Verbindung der Halbschalen durch die metallischen Anschläge verhindert. Der obere Innengewinde-Abgang nach DIN ISO 228-1 dient in Kombination mit Fittings zum Anschluss von Hausanschlussleitungen. Bei allen Hawle Anbohrarmaturen vom Typ Hawlinger® erfolgt die Absperrung über eine kulissengetriebene Steckscheibe aus nichtrostendem Stahl. Die Steckscheibe wird in einem Gehäuse verschleißarm, horizontal gegen feste, metallische Anschläge bewegt. Zum Öffnen bzw. Schließen des Durchgangs ist lediglich eine Halbumdrehung (180°) erforderlich. In Kombination mit einem Anbohrgerät (z.B. Hawle-Anbohrgerät HAWLOMAT, Best.-Nr. 830-00) ermöglicht das Absperrsystem eine einfache, problemlose Anbohrung der Hauptleitung, auch im Betriebszustand. Medium: Trinkwasser Max. Betriebsdruck: Trinkwasser: 16 bar Material: - Gehäuse: GJS-400, Hawle-Epoxy-Pulverbeschichtung - Spindel, Steckscheibenantrieb, Steckscheibe: nichtrostender Stahl - Dichtungen: EPDM gemäß DVGW W 270 für Wasser
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 140,03*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 174,53*
€ 207,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 170,75*
€ 203,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 166,95*
€ 198,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 159,95*
€ 190,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 140,03*
€ 166,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.