Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flansch-Steckmuffen-Schieber "E3" 432-00 FL-DN 200 / d 200, Baulänge 298 mm, PN10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Artikel-Nr.:
     4219-10455374
Hersteller:
     Hawle Armaturen
Herst.-Nr.:
     4322002003
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Flansch-Steckmuffen-Schieber Rohrle...
Flansch-Steckmuffenschieber Rohrlei...
Muffenschieber
Steckmuffe
Flansch-Steckmuffen-Schieber "E3" 432-00 FL-DN 200 / d 200, Baulänge 298 mm, PN10 EWS, Flansch und Steckmuffe, System 2000 Flanschanschlussmaße: gemäß EN 1092-2. Absperrschieber, einerseits mit Flansch, andererseits mit Steckmuffe für den längskraftschlüssigen Anschluss von PE-Rohren PE 80 und PE 100 (EN 12201, DIN 8074) und PVC-Rohren (DIN EN ISO 1452-2). Die Rohrabdichtung erfolgt durch eine Lippendichtung. Durch die Kontur der Lippendichtung ist das Einschieben des Rohrendes in die Dichtkammer ohne großen Kraftaufwand möglich. Die Zugsicherung wirkt getrennt von der Rohrabdichtung und wird durch das Festziehen des Spannringes erreicht. Material Gehäuse: GJS-400, Hawle-Epoxy-Pulverbeschichtung. Keil und Keilmutter vollständig vulkanisiert. O-Ring Träger mit Doppelbajonettverbindung. Spindel aus Duplex-Stahl. E3-Kantenschutz: PE. Dichtungen: EPDM gemäß DVGW W 270 für Wasser. Medium: Trinkwasser. Optionales/Erforderliches Zubehör:Stützhülse aus nichtrostendem Stahl für PE-Rohre (Best.-Nr.: 590). Generell wird beim Anschluss von PE-Rohren die Verwendung von Stützhülsen (optionales Zubehör) empfohlen. Bei dünnwandigen PE-Rohren mit Wandstärkenverhältnis größer SDR 11, bei der Verlegung in Schutzrohren und bei Unterdruckleitungen sind Stützhülsenerforderlich.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.249,68*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.424,88*
€ 1.695,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.404,93*
€ 1.671,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.334,75*
€ 1.588,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.293,03*
€ 1.538,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.249,68*
€ 1.487,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.