Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Temperguss-Anbohrschellen, Typ ANB Gebo ANB 4" x 2" ;


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktansicht
Produktansicht
Artikel-Nr.:
     4219-10446473
Hersteller:
     Gebo Armaturen
Herst.-Nr.:
     01.261.28.0906
EAN/GTIN:
     4019576040866
Suchbegriffe:
Anbohrschelle Rohrleitung
Rohrleitungsanbohrschelle
Anbohrschellen
Tempergussfittings
Temperguss-Anbohrschellen, Typ ANB Gebo ANB 4" x 2" für Stahlrohr, Serie 261 Typ ANB Abgang mit Innengewinde. Für Stahlrohr: DIN EN 10255 und DIN EN 10220 Reihe 1. Medien: Wasser. Temperaturen: Wasser bis 25 °C; Heizungswasser: bis 90 °C. Druckstufen: Wasser PN 16.
Weitere Suchbegriffe: Tempergußfitting, anbohrschellen
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
42 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 56,40*
€ 72,80*
Lager 4219
€ 6,99*
ab € 60,61*
€ 77,86*
Preise: Lager 4219
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,86*
€ 92,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 76,62*
€ 91,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,31*
€ 87,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,14*
€ 84,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,61*
€ 72,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 4219
Versand: Lager 4219
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 90,00*
€ 6,99*
ab € 550,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 90,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4219
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.