Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2/2 W Magnetventil stroml. geschl. Typ7V 0,2-10 bar,IP65,EPDM,90C,DN20 230V50HzAC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktansicht
Produktansicht
Artikel-Nr.:
     4219-10429749
Hersteller:
     Bender Armaturen
Herst.-Nr.:
     5009723VA
EAN/GTIN:
     4038892039811
Suchbegriffe:
2/2 Wegeventil
Elektrisches Wegeventil
Elektromagnetventil
Magnetventil
2/2 W Magnetventil stroml. geschl. Typ7V 0,2-10 bar,IP65,EPDM,90C,DN20 230V50HzAC Ausführung Edelstahl, mit Innengewinde 5009: 2/2 Wege Magnetventil, stromlos geschlossen für leicht verschmutzte Flüssigkeiten. Typ 7VA; Edelstahl, Innengewinde. 230V / 50Hz AC. Vorgesteuert, Servomembran. Dichtungen EPDM mit KTW, undW270 Zertifikat. Inkl. Spule und Kabelkopf. Mediengetrennt. Betriebsdruck 0,2-10 bar. Max. Medientemperatur 90 °C. Schutzart IP65. Technische Produktinformation.
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 971,90*
€ 1.076,84*
Lager 4219
Frei Haus
ab € 1.044,82*
€ 1.155,42*
24 Tage
unbekannt
€ 5,65*
ab € 1.495,10*
€ 1.620,33*
Preise: Lager 4219
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.155,42*
€ 1.374,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.145,73*
€ 1.363,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.098,02*
€ 1.306,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.069,94*
€ 1.273,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.044,82*
€ 1.243,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 4219
Versand: Lager 4219
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 90,00*
€ 6,99*
ab € 550,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 90,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4219
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.