Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Curaflam BS-Manschette ECO Pro +BS-Schild / Abmessung 90


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktansicht
Produktansicht
Artikel-Nr.:
     4219-10340684
Hersteller:
     DOYMA
Herst.-Nr.:
     323109000000
EAN/GTIN:
     4046652135215
Suchbegriffe:
feuerfeste Kabeldurchführung
feuerfeste Kabelführung
feuerfeste kabeldurchführung
Curaflam BS-Manschette ECO Pro +BS-Schild / Abmessung 90 DOYMA Curaflam Brandschutzmanschette Eco Pro (aufklappbar) Inklusive Brandschutzschild Für die Abschottung von brennbaren Rohren nach DIN 4102-11 R90 zugelassen vom: Deutschen Institut für Bautechnik (DIBt) gem. Zulassung Z-19.17-1989 Für: - PVC, PP, PE-HD, LDPE, PB, PE-X, ABS, ASA-Rohre AD </= 160 mm - Schallisolierende Abwasserrohre wie z.B. Friaphon, Geberit db20, Wavin AS, Ostendorf Skolan AD </= 160 mm - Rehau Raupiano Plus AD </= 160 mm - Geberit Silent PP AD </= 110 mm - Wavin Sitech AD </= 160 mm - PP Rohre für TW/Kälte/HZ AD </= 110 mm, zzgl. Schallschutzfolie - Mehrschichtverbundrohre AD </= 110 mm - PE-X Rohre und Kunststoffverbundrohre für brennbare Gase AD </= 63 mm für den Einbau: - in Wänden aus Porenbeton, Beton, Mauerwerk oder leichten Trennwänden mit einer Dicke >/= 100 mm - beidseitige Montage der Manschette vor die Wand - - unter Decken aus Porenbeton und Beton mit einer Dicke >/= 150 mm - einseitige Montage der Manschette unter der Decke, wahlweise bündig in die Decke einsetzbar: - auf gerade verlegten Rohrleitungen - auf 2x 45 Grad Bögen AD </= 125 mm - auf Rohrleitungen mit Muffen, auch Elektro- schweissmuffen oder über CV Verbindern - als oval gebogene Manschette - bei Verlegung der Rohrleitungen mit Nullabstand - bei Verwendung einer Schallschutzfolie gem. abZ Abmessung 90 für Rohraußendurchmesser inkl. Dämmung bei gerader Rohrleitung von 86,0 mm bis 100,0 mm (weitere Details entnehmen Sie der Zulassung)
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4219
€ 6,99*
ab € 62,55*
€ 81,38*
24 Tage
unbekannt
€ 5,65*
ab € 63,98*
€ 83,26*
Preise: Lager 4219
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 81,38*
€ 96,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 79,79*
€ 94,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,87*
€ 90,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,81*
€ 89,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 62,55*
€ 74,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 4219
Versand: Lager 4219
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 90,00*
€ 6,99*
ab € 550,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 90,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4219
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.