Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Quadro-Secura Bauherrenpaket-Einsparte f. Gebäude mit Keller f. Gas


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktansicht
Produktansicht
Artikel-Nr.:
     4219-10340459
Hersteller:
     DOYMA
Herst.-Nr.:
     2818 000 000 92
EAN/GTIN:
     4046652173118
Suchbegriffe:
Mauerdurchführung
mauerdurchführung doyma
mauerdurchführung
Quadro-Secura Bauherrenpaket-Einsparte f. Gebäude mit Keller f. Gas DOYMA Quadro-Secura Bauherrenpaket-Einsparte f. Gebäude mit Keller auch für Doppelelementwände geeignet inkl. 1x E 1 / breit 1x Endstopfen 2704 DN 75 für Gas 1x Doppelsteckmuffe 2707 DN75 ausgelegt für: 1x RMA 1" und 1x Schuck 1" (DN 25) beidseitig abdichtend - mit zusätzlicher Abdichtung auf der Wandaußenseite nach DIN 18533 für W2.1-E (schwarze Wanne) für unterkellerte Gebäude - zugelassen nach: DVGW - VP 601: DV-4543 BT 0105 gas- und druckwasserdicht, methangasbeständig, Trockeneinbau Futterrohr / Kernbohrung DN 100 von 99mm bis 103 mm und Wandstärken von 160mm bis 550 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 337,67*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 407,57*
€ 485,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 406,78*
€ 484,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 388,35*
€ 462,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 373,13*
€ 444,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 337,67*
€ 401,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.