Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Quadro-Secura MIS 60-D 4x 7 mm 200-900 lg / VPE 10 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktansicht
Produktansicht
Artikel-Nr.:
     4219-10340363
Hersteller:
     DOYMA
Herst.-Nr.:
     211000700000
EAN/GTIN:
     4046652130036
Suchbegriffe:
Mauerdurchführung
mauerdurchführung doyma
mauerdurchführung
Quadro-Secura MIS 60-D 4x 7 mm 200-900 lg / VPE 10 Stück DOYMA Quadro-Secura MIS 60-D/ 4x 7 mm Gebäudeeinführung als Membran-Injektions-System, zum direkten Einbau in Bohrungen mit Ø 62-70 mm Die Abdichtung zur Wand erfolgt durch eine gesteuerte und kontrollierte Harzinjektion. Für alle gängigen Wandarten im Lastfall DIN 18195 T 4, mit Wandstärken von 200-900 mm Gas- und Wasserdicht bis mind. 1,0 bar. Mit integriertem Membransystem zur stufenlosen Abdichtung von Kabel oder Rohren mit jeweils Ø 4x 7 mm wasserdicht verschlossen mittels integrierter Blindabdichtung. Inklusive Außenwand-Abdichtungsflansch zur Wiederherstellung der äußeren Gebäudeabdichtung. Verpackungseinheit bestehend aus: - 10 St. Quadro-Secura MIS 60-D/ 4x 7 mm mm - 10 St. 2K-Harz iM3000, 150 ml - 10 St. Rasterbogen - 1 St. Schnellspannvorrichtung MIS 60-SVS - 10 St. Wandabschlussrosetten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 597,59*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 720,31*
€ 857,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 711,55*
€ 846,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 673,42*
€ 801,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 645,50*
€ 768,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 597,59*
€ 711,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.