| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 4219-10287397 Herst.-Nr.: 1602150 EAN/GTIN: 4038892009883 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Rückflußverhinderer (KFR), absperrbar 1/2", DN 15, mit Entleerung mit steigender Spindel BENDER CR-Messing KFR-Ventil DN 15 nach DIN EN 13959, Werkstoff nach DIN 50930 Teil 6 bzw. UBA Liste 01/2016, steigendes sowie totraumfreies Messing Fettkammeroberteil, mit Entleerung, mit Kontrollstutzen, DIN-DVGW zertifiziert, Schallschutzzulassung Klasse 1, Nenndruck PN 16, max. Betriebstemperatur 90° C, EPDM Dichtungen mit KTW / W270 Zulassungen, mit Innengewinde 1/2" ; |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (2) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,95* | ab € 9,84* | € 13,98* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 4219 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,99* | ab € 16,57* | € 23,04* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 4219 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 4219 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 4219 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 90,00* | € 6,99* | ![](/p.gif) | ab € 550,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 90,00* |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4219 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 25% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|