Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spitzend-Endkappe Typ 807-00 DN 100 x 1 1/4" IG, PN16


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktansicht
Produktansicht
Artikel-Nr.:
     4219-10073793
Hersteller:
     Hawle Armaturen
Herst.-Nr.:
     8071000400
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abwasser Enddeckel
Endkappe (Rohr)
Rohrendkappe
Rohrschutzkappe
Spitzend-Endkappe Typ 807-00 DN 100 x 1 1/4" IG, PN16 mit BAIO-Spitzende und Innengewinde Die Endkappe mit BAIO®-Spitzende dient als Werkzeug für den Schnellverschluss von BAIO®-Doppelfunktionsmuffen bei Druckprüfung, Spülung und Bauabschnittsende. Einfachste Montage und Demontage. Einerseits mit BAIO®-Spitzende für die formschlüssige Verbindung mit BAIO®-Muffen, andererseits mit vertikalem Innengewinde-Abgang für den Anschluss von Messeinrichtungen. Medium: Trinkwasser, Abwasser Max. Betriebsdruck: - Trinkwasser: 16 bar - Abwasser: 16 bar Material: - Gehäuse: GJS-400, Hawle-Epoxy-Pulverbeschichtung - Stopfen: Temperguss/verzinkt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 81,40*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 104,08*
€ 123,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 102,78*
€ 122,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 98,33*
€ 117,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 97,61*
€ 116,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 81,40*
€ 96,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.