Übersicht | "Spitzend-Endkappe Rohrleitung"Überbegriffe |
| | | | | | | Bild | | | | Bestellen | | |
BAIO® P-Stück Spitzend-Endkappe DN 100 m.Stop.G 1 1/2 (1 Angebot) BAIO® P-Stück Spitzend-Endkappe DN 100 m.Stop.G 1 1/2 Formstücke, Spitzend-Endkappe, DN 100, PN 16, Le 101 (mm), d 115 (mm), l 205 (mm), Gewicht ca. 5,50 (kg), Raumbedarf ca. 0,003 (m³) |
VAG-Armaturen 2-29-00085-000 |
ab € 99,02* pro Stück |
| |
BAIO® P-Stück Spitzend-Endkappe DN 125 m.Stopf.G 1 1/2 (1 Angebot) BAIO® P-Stück Spitzend-Endkappe DN 125 m.Stopf.G 1 1/2 Formstücke, Spitzend-Endkappe, DN 125, PN 16, Le 101 (mm), d 141 (mm), l 212 (mm), Gewicht ca. 7,00 (kg), Raumbedarf ca. 0,004 (m³) |
VAG-Armaturen 2-29-00086-000 |
ab € 116,69* pro Stück |
| |
BAIO® P-Stück Spitzend-Endkappe DN 150 m.Stopf.G 1 1/2 (1 Angebot) BAIO® P-Stück Spitzend-Endkappe DN 150 m.Stopf.G 1 1/2 Formstücke, Spitzend-Endkappe, DN 150, PN 16, Le 101 (mm), d 167 (mm), l 212 (mm), Gewicht ca. 8,50 (kg), Raumbedarf ca. 0,006 (m³) |
VAG-Armaturen 2-29-00087-000 |
ab € 125,18* pro Stück |
| |
BAIO® P-Stück Spitzend-Endkappe DN 200 m.Stopf.G 1 1/2 (1 Angebot) BAIO® P-Stück Spitzend-Endkappe DN 200 m.Stopf.G 1 1/2 Formstücke, Spitzend-Endkappe, DN 200, PN 16, Le 105 (mm), d 219 (mm), l 222 (mm), Gewicht ca. 12,50 (kg), Raumbedarf ca. 0,011 (m³) |
VAG-Armaturen 2-29-00088-000 |
ab € 176,65* pro Stück |
| |
BAIO® P-Stück Spitzend-Endkappe DN 80 m.Stopf.G 1 1/2 (1 Angebot) BAIO® P-Stück Spitzend-Endkappe DN 80 m.Stopf.G 1 1/2 Formstücke, Spitzend-Endkappe, DN 80, PN 16, Le 101 (mm), d 95 (mm), l 185 (mm), Gewicht ca. 4,50 (kg), Raumbedarf ca. 0,002 (m³) |
VAG-Armaturen 2-29-00084-000 |
ab € 86,55* pro Stück |
| |
Spitzend-Endkappe Typ 807-00 DN 100 x 1 1/2" IG, PN16 (1 Angebot) Spitzend-Endkappe Typ 807-00 DN 100 x 1 1/2" IG, PN16 mit BAIO-Spitzende und Innengewinde Die Endkappe mit BAIO®-Spitzende dient als Werkzeug für den Schnellverschluss von BAIO®-Doppelfunktionsmuff... |
Hawle Armaturen 8071000500 |
ab € 81,40* pro Stück |
| |
Spitzend-Endkappe Typ 807-00 DN 100 x 1 1/4" IG, PN16 (1 Angebot) Spitzend-Endkappe Typ 807-00 DN 100 x 1 1/4" IG, PN16 mit BAIO-Spitzende und Innengewinde Die Endkappe mit BAIO®-Spitzende dient als Werkzeug für den Schnellverschluss von BAIO®-Doppelfunktionsmuff... |
Hawle Armaturen 8071000400 |
ab € 81,38* pro Stück |
| |
Spitzend-Endkappe Typ 807-00 DN 100 x 1" IG, PN16 (1 Angebot) Spitzend-Endkappe Typ 807-00 DN 100 x 1" IG, PN16 mit BAIO-Spitzende und Innengewinde Die Endkappe mit BAIO®-Spitzende dient als Werkzeug für den Schnellverschluss von BAIO®-Doppelfunktionsmuffen b... |
Hawle Armaturen 8071000320 |
ab € 81,43* pro Stück |
| |
Spitzend-Endkappe Typ 807-00 DN 100 x 2" IG, PN16 (1 Angebot) Spitzend-Endkappe Typ 807-00 DN 100 x 2" IG, PN16 mit BAIO-Spitzende und Innengewinde Die Endkappe mit BAIO®-Spitzende dient als Werkzeug für den Schnellverschluss von BAIO®-Doppelfunktionsmuffen b... |
Hawle Armaturen 8071000630 |
ab € 84,61* pro Stück |
| |
Spitzend-Endkappe Typ 807-00 DN 125 x 1 1/2" IG, PN16 (1 Angebot) Spitzend-Endkappe Typ 807-00 DN 125 x 1 1/2" IG, PN16 mit BAIO-Spitzende und Innengewinde Die Endkappe mit BAIO®-Spitzende dient als Werkzeug für den Schnellverschluss von BAIO®-Doppelfunktionsmuff... |
Hawle Armaturen 8071250500 |
ab € 97,80* pro Stück |
| |
Spitzend-Endkappe Typ 807-00 DN 125 x 1 1/4" IG, PN16 (1 Angebot) Spitzend-Endkappe Typ 807-00 DN 125 x 1 1/4" IG, PN16 mit BAIO-Spitzende und Innengewinde Die Endkappe mit BAIO®-Spitzende dient als Werkzeug für den Schnellverschluss von BAIO®-Doppelfunktionsmuff... |
Hawle Armaturen 8071250400 |
ab € 98,38* pro Stück |
| |
Spitzend-Endkappe Typ 807-00 DN 125 x 1" IG, PN16 (1 Angebot) Spitzend-Endkappe Typ 807-00 DN 125 x 1" IG, PN16 mit BAIO-Spitzende und Innengewinde Die Endkappe mit BAIO®-Spitzende dient als Werkzeug für den Schnellverschluss von BAIO®-Doppelfunktionsmuffen b... |
Hawle Armaturen 8071250320 |
ab € 97,73* pro Stück |
| |
Spitzend-Endkappe Typ 807-00 DN 125 x 2" IG, PN16 (1 Angebot) Spitzend-Endkappe Typ 807-00 DN 125 x 2" IG, PN16 mit BAIO-Spitzende und Innengewinde Die Endkappe mit BAIO®-Spitzende dient als Werkzeug für den Schnellverschluss von BAIO®-Doppelfunktionsmuffen b... |
Hawle Armaturen 8071250630 |
ab € 100,34* pro Stück |
| |
Spitzend-Endkappe Typ 807-00 DN 150 x 1 1/2" IG, PN16 (1 Angebot) Spitzend-Endkappe Typ 807-00 DN 150 x 1 1/2" IG, PN16 mit BAIO-Spitzende und Innengewinde Die Endkappe mit BAIO®-Spitzende dient als Werkzeug für den Schnellverschluss von BAIO®-Doppelfunktionsmuff... |
Hawle Armaturen 8071500500 |
ab € 108,04* pro Stück |
| |
Spitzend-Endkappe Typ 807-00 DN 150 x 1 1/4" IG, PN16 (1 Angebot) Spitzend-Endkappe Typ 807-00 DN 150 x 1 1/4" IG, PN16 mit BAIO-Spitzende und Innengewinde Die Endkappe mit BAIO®-Spitzende dient als Werkzeug für den Schnellverschluss von BAIO®-Doppelfunktionsmuff... |
Hawle Armaturen 8071500400 |
ab € 107,41* pro Stück |
| |
|