Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MDF-Fitting, gerade Typ 700 d 50, 1 1/2" IG, 2 1/2" AG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktansicht
Produktansicht
Artikel-Nr.:
     4219-10073626
Hersteller:
     Hawle Armaturen
Herst.-Nr.:
     7000500000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Mauerdurchführung
Steckmuffe
mauerdurchführung hawle
mauerdurchführung
MDF-Fitting, gerade Typ 700 d 50, 1 1/2" IG, 2 1/2" AG für Schnellbau-Mauerdurchführung 683-00 Erzeugnis: Fa. Hawle (Best. Nr. 700) Steckfitting zu Schutzrohr-Mauerdurchführung, einerseits mit Innengewinde nach DIN ISO 228-1 oder ZAK-Muffe, andererseits mit Außengewinde nach DIN ISO 228-1 und Steckmuffe für die längskraftschlüssige Verbindung mit PE-Rohren nach DIN 8074 und PE-X-Rohren nach DIN 16893 (Ausführung für PVC-Rohre auf Anfrage), andererseits mit Innengewinde nach DIN ISO 228-1 oder ZAK-Muffe), Prüfgrundlage: DVGW W 534. Material: Fitting: GJS-400, Korrosionsschutz durch Epoxidharz-Pulverbeschichtung innen und außen gemäß Gütesicherung RAL-GZ 662 der Gütegemeinschaft Schwerer Korrosionsschutz GSK unter Berücksichtigung der DIN 3476 (P) und DIN 30677-2 (Schichtdicke: min. 0,25 mm, Porenfreiheit bei 3 kV, Haftung innen und außen min. 12 N/mm² nach Heißwasserlagerung, Nachweis der Trinkwassertauglichkeit, Fremdüberwachung durch neutrales Prüfinstitut) Wirbelklemme: POM O-Ring: EPDM gemäß DVGW W 270 und KTW für Wasser Medium: Trinkwasser Max. Betriebsdruck: 16 bar Innengewinde: 1 1/2" Außengewinde: 2 1/2" Rohraußendurchmesser: d 50 mm
Weitere Suchbegriffe: steckmuffe pe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 51,65*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,40*
€ 80,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,91*
€ 78,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,78*
€ 74,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,21*
€ 72,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 51,65*
€ 61,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.