Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fassregal für 6 Fässer à 60 L, Kunststoff-Auffangwanne, 1429 x 1235 x 1637 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
weitere Abbildung
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     420HK-291-788
Hersteller:
     Denios
Herst.-Nr.:
     291788
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abfüllstation Fässer
Fass-Regal
Fassabfüllstation
Fassregal
Fassregal/Abfüllstation für 6 Fässer à 60 L, Kunststoff-Auffangwanne, 1429 x 1235 x 1637 mm
  • Zur vorschriftsmäßigen Lagerung von Stoffen aller Wassergefährdungsklassen
  • Stabiles, verzinktes Stapelregal mit Auffangwanne aus Polyethylen (PE, hochbeständig gegen viele aggressive Chemikalien wie z.B. Säuren und Laugen)
  • Zur liegenden Lagerung von bis zu 6 Fässern à 60 Liter
  • Sicheres Abfüllen über der vorstehenden Auffangwanne
  • Auffangwanne mit bundesweit gültiger allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung des DIBt, Deutsches Institut für Bautechnik
  • Mit Aussparungen für Gabelstapler zum einfachen Handling
  • Zerlegte Anlieferung zur einfachen Selbstmontage
Technische Daten:
  • Version: Grundfeld
  • Breite außen [mm]: 1429
  • Tiefe außen [mm]: 1235
  • Höhe außen [mm]: 1637
  • Lichte Fachbreite [mm]: 1270
  • Lichte Fachtiefe [mm]: 646
  • Ausstattung Lagerebenen: Fassauflagen
  • Anzahl Lagerebenen: 2
  • Gewicht [kg]: 129,8
Weitere Informationen:
Breite Außen:
1429 mm
Tiefe Außen:
1235 mm
Höhe Außen:
1637 mm
Auffangvolumen:
255 l
Traglast gesamt:
1400 kg
Gewicht:
129,8 kg
Weitere Suchbegriffe: Regal-Wanne, Regalwanne, denios fassregal, abfüllstation fässer, Fass-Abfüllstation, Abfüllstation, Gefahrstoffregal, Stapelregal, Stapelregale, Umweltregal, Abfüllregal
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 847,71*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 970,34*
€ 1.154,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 964,43*
€ 1.147,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 922,04*
€ 1.097,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 891,70*
€ 1.061,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 847,71*
€ 1.008,77
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Denios
114902
ab € 52,73*
Zubehör
Denios
114542
ab € 142,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.