Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gitterrost, verzinkt, für Regalwanne aus Polyethylen (PE), 1235 x 1235 x 350 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     420HK-291-767
Hersteller:
     Denios
Herst.-Nr.:
     291767
EAN/GTIN:
     4055661031371
Suchbegriffe:
Gitterrost
Gitterrostboden
Zusatzrost
Regal-Wanne
Gitterrost, verzinkt, für Regalwanne aus Polyethylen (PE), 1235 x 1235 x 350 mm
  • Werkstoff: Stahl
  • Oberfläche: verzinkt
  • Maße außen B x T x H [mm]: 1210 x 1210 x 30
  • Maschenweite: 60 x 30
  • Traglast gesamt [kg]: 950
  • Gewicht [kg]: 31
  • DENIOS Garantie: 5 Jahre
Weitere Informationen:
Breite Außen:
1210 mm
Tiefe Außen:
1210 mm
Höhe Außen:
30 mm
Traglast gesamt:
950 kg
Werkstoff:
Stahl
Oberfläche:
verzinkt
Gewicht:
31 kg
Weitere Suchbegriffe: Regalwanne, denios gitterrost, gitterrost
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 138,86*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 174,36*
€ 207,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 173,23*
€ 206,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 162,64*
€ 193,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 158,00*
€ 188,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 138,86*
€ 165,24
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Denios
291763
ab € 109,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.