Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FALCON Sicherheitskanne aus Edelstahl, Schraubkappe, 2 l, Erdungsanschluss


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
weitere Abbildung
weitere Abbildung
weitere Abbildung
weitere Abbildung
weitere Abbildung
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     420HK-283-926
Hersteller:
     Denios
Herst.-Nr.:
     283926
EAN/GTIN:
     4055661032767
Suchbegriffe:
Allzweck-Sicherheitsbehälter
Sicherheits-Behälter
Sicherheitsbehälter
Sicherheitsgefäß
FALCON Sicherheitskanne aus Edelstahl, mit Schraubkappe, 2 Liter, mit Erdungsanschluss
  • für die sichere Lagerung brennbarer und aggressiver Flüssigkeiten
  • ebenso geeignet für den innerbetrieblichen Transport
  • mit Schraubkappe (gegen Verlust gesichert) und Überdruck-Ventil bei allen Behältern aus Stahl und Edelstahl
  • optimaler Schutz vor Flammendurchschlag durch integrierte Flammensperre (entnehmbar, z. B. zur Reinigung) bei allen Behältern (Stahl/Edelstahl) für entzündbare Flüssigkeiten
  • ergonomischer Griff für eine sichere Handhabung
  • Kunststoff-Schutzring bewahrt den robusten Korpus bei Stahl und Edelstahlbehältern von Beulen, Dellen und anderen Beschädigungen
  • inkl. mehrsprachigem Sicherheitskaufkleber zur Inhalts-Kennzeichnung nach GHS
  • chemikalien-resistenter PTFE-Dichtung
  • geeignet zur Nutzung in Ex-Bereichen (Zone 0 und 1, Explosionsgruppen IIA / IIB
Technische Daten:
  • Anwendung: Lagern
  • Breite außen [mm]: 225
  • Tiefe außen [mm]: 158
  • Höhe außen [mm]: 226
  • Durchmesser außen [mm]: 158
  • Volumen [l]: 2
  • Werkstoff: Edelstahl
  • Gewicht [kg]: 0,91
  • Außengewinde: 1 1/4"
  • DENIOS Garantie: 2 Jahre
Weitere Informationen:
Breite Außen:
225 mm
Tiefe Außen:
158 mm
Höhe Außen:
226 mm
Durchmesser Außen:
158 mm
Volumen:
2 l
Werkstoff:
Edelstahl
Oberfläche:
gebürstet
Gewicht:
0,91 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 94,06*
€ 116,14*
Lager 420
unbekannt
Frei Haus
ab € 107,55*
€ 128,21*
Preise: Lager 420
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 128,21*
€ 152,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 123,75*
€ 147,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 121,76*
€ 144,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 121,06*
€ 144,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 107,55*
€ 127,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 420
Versand: Lager 420
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 420
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Denios
187534
ab € 72,08*
Zubehör
Denios
130516
ab € 166,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.