Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Edelstahl-Sicherheitsbehälter, mit Schraubkappe und Erdungsanschluss, Volumen 2 l.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Edelstahl-Sicherheitsbehälter
Edelstahl-Sicherheitsbehälter
Edelstahl-Sicherheitsbehälter
Edelstahl-Sicherheitsbehälter
Edelstahl-Sicherheitsbehälter
Artikel-Nr.:
     103-741344
Hersteller:
     Denios
Herst.-Nr.:
     283926
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Allzweck-Sicherheitsbehälter
Sicherheits-Behälter
Sicherheitsbehälter
Sicherheitsgefäß
Edelstahl-Sicherheitsbehälter, mit Schraubkappe und Erdungsanschluss, Volumen 2 l.

Für die Lagerung von entzündbaren, aggressiven und gewässergefährdenden Flüssigkeiten. Mit Flammsperre zum Schutz vor Flammdurchschlag und Entzündung. Dichtschließender Schraubverschluss mit Überdruckventil, gegen Verlust gesichert. Für den innerbetrieblichen Transport. Erdungsanschluss zur Vermeidung von elektrostatischer Aufladung.

Hochwertiger, besonders robuster, widerstandsfähiger Behälter zum sicheren Handling entzündbarer und gewässergefährdender Flüssigkeiten. Mit Quick-Connect Erdungsanschluss zur Vermeidung von elektrostatischer Aufladung (Erdungskabel separat erhältlich). Behälter aus 1.4301 Edelstahl, für verschiedenste, auch hochaggressive Flüssigkeiten geeignet. Ergonomische und komfortable Tragegriffe für sicheres Handling. Kunststoff-Schutzring. Schraubverschluss mit PTFE-Dichtung. Inklusive Sicherheitsaufkleber zur Inhaltskennzeichnung mit GHS-Warnsymbolen und Warnhinweisen (mehrsprachig: D / F / GB / ES).

Bitte beachten: Bei aggressiven Medien oder unklarer Medieneignung bitte vorab Beständigkeit der Behälter klären.
Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl
Volumen:
2 Liter
Oberfläche:
gebürstet
Farbe:
Edelstahl
Durchmesser:
225 mm
Höhe:
226 mm
Für Medien:
entzündbare und aggressive Flüssigkeiten, Säuren und Laugen, Lösungsmittel
Breite:
225 mm
Tiefe:
158 mm
Flammsperre:
ja
Weitere Suchbegriffe: Sicherheitskanne, Transportkanne, edelstahl sicherheitskanne 2l, allzweck sicherheitsbehälter, allzweck-sicherheitsbehälter 2l, FALCON, 741344 49, Nachhaltig, nachhaltige Produkte, nachhaltiges Produkt, Nachhaltigkeit
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 104,31*
€ 124,33*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 107,91*
€ 128,44*
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 124,33*
€ 147,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 122,02*
€ 145,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 118,76*
€ 141,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 118,27*
€ 140,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 104,31*
€ 124,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Denios
187534
ab € 78,84*
Zubehör
Denios
130516
ab € 165,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.