Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FALCON Kleinteilereiniger aus Edelstahl, 8 Liter Volumen


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
weitere Abbildung
weitere Abbildung
weitere Abbildung
weitere Abbildung
weitere Abbildung
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     420HK-282-409
Hersteller:
     Denios
Herst.-Nr.:
     282409
EAN/GTIN:
     4055661030503
Suchbegriffe:
Teilereiniger
Teilereinigungsgerät
Teilewaschanlage
Teilewaschautomat
FALCON Kleinteilereiniger aus Edelstahl, 8 Liter Volumen
  • ideal zum Säubern oder Entfetten von Kleinteilen
  • hochwertige Behälter aus Edelstahl
  • im Brandfall schließt der Deckel selbsttätig durch die integrierte Schmelzlotauslösung
  • mit seitlichen Griffmulden zum einfachen und sicheren Transport des Behälters
  • serienmäßig mit Erdungsanschluss, passend auch für Quick-Connect-Erdungskabel 283-933
  • optional ist ein Teilekorb (282-410) erhältlich.
Technische Daten:
  • Werkstoff: Edelstahl
  • Volumen [l]: 8
  • Breite außen [mm]: 255
  • Tiefe außen [mm]: 264
  • Höhe außen [mm]: 262
  • Durchmesser außen [mm]: 255
  • Höhe innen [mm]: 245
  • Gewicht [kg]: 2
  • DENIOS Garantie: 2 Jahre
Weitere Informationen:
Breite Außen:
255 mm
Tiefe Außen:
264 mm
Höhe Außen:
262 mm
Durchmesser Außen:
255 mm
Höhe Innen:
245 mm
Volumen:
8 l
Werkstoff:
Edelstahl
Gewicht:
2 kg
Weitere Suchbegriffe: Teilewaschgerät, denios teilereiniger, teilereiniger, Kleinteilereiniger, Entfetter, mobiler Kleinteilereiniger, Kleinteilereiniger FALCON
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 184,44*
€ 220,61*
Lager 420
unbekannt
Frei Haus
ab € 185,50*
€ 221,19*
Preise: Lager 420
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 221,19*
€ 263,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 219,68*
€ 261,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 216,85*
€ 258,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 210,65*
€ 250,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 185,50*
€ 220,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 420
Versand: Lager 420
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 420
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Denios
216519
ab € 83,12*
Zubehör
Denios
282410
ab € 42,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.