Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kleinteilereiniger, Inhalt 8 l, Edelstahl, mit Deckel.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kleinteilereiniger, Inhalt 8 l
Kleinteilereiniger, Inhalt 8 l
Kleinteilereiniger, Inhalt 8 l
Artikel-Nr.:
     103-690324
Hersteller:
     Denios
Herst.-Nr.:
     282409
EAN/GTIN:
     4055661030756
Suchbegriffe:
Teilereiniger
Teilereinigungsgerät
Teilewaschanlage
Teilewaschautomat
Kleinteilereiniger, Inhalt 8 l, Edelstahl, mit Deckel.

Tauchbehälter zum sicheren Entfetten und Reinigen von Kleinteilen mit Lösungsmitteln. Optional mit Teilekorb aus Edelstahl inklusive Einhängfunktion zum Abtropfen. Serienmäßig mit Erdungsanschluss, passend für Quick-Connect-Erdungskabel. Im Brandfall selbsttätig schließender Deckel mit Schmelzlotauslösung.

Hochwertiger Kleinteilereiniger mit Korpus aus Edelstahl zum sicheren Entfetten und Reinigen von Kleinteilen mit Lösungsmitteln, Desinfektionsmitteln, Alkohol, Reinigungsflüssigkeiten etc. Inklusive Sicherheitsaufkleber zur Inhaltskennzeichnung mit GHS-Warnsymbolen und Warnhinweisen (mehrsprachig: D / F / GB / ES). Robuster, widerstandsfähiger und beständiger Behälter aus Edelstahl. Bitte beachten: Bei aggressiven Medien oder unklarer Medieneignung bitte vorab Beständigkeit der Behälter klären.
Weitere Informationen:
Inhalt:
8 Liter
Höhe:
202 mm
Durchmesser:
264 mm
Material:
Edelstahl, gebürstet
Farbe:
Edelstahl
Breite:
264 mm
Tiefe:
264 mm
Produkttyp:
Kleinteilereiniger
Weitere Suchbegriffe: Teilewaschgerät, denios teilereiniger, teilereiniger, FALCON, 690324 49, Kleinteilereiniger, Teilereinigung, Teilereinigungen, Teilereinigungsgeräte
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 184,89*
€ 220,85*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 185,86*
€ 221,43*
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 220,85*
€ 262,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 219,52*
€ 261,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 216,07*
€ 257,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 209,94*
€ 249,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 184,89*
€ 220,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Denios
216519
ab € 82,84*
Zubehör
Denios
282410
ab € 42,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.