Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heizmantel für 30-Liter-Fässer, IP 56, 870 - 1020 mm, 200 Watt


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     420HK-280-732
Hersteller:
     Denios
Herst.-Nr.:
     280732
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fassheizer
Edelstahlkanister
Stahlblechkanister
fassheizer denios
Heizmantel für 30-Liter-Fässer, IP 56, 870 - 1020 mm, 200 Watt
  • Heizmantel für die Verwendung im Freien: ideal für Fässer die Witterungseinflüssen unterlegen oder in feuchten Fabrikumgebungen aufgestellt sind
  • gefertigt aus wasserabweisendem Material
  • Schutzart IP 56
  • mit selbstlimitierenden Thermostat für das Aufheizen bis circa 35 - 40°C
  • für die wetterfeste Anwendung von 200 Liter und 1000 Liter IBC Heizmäntel verwenden Sie bitte die wassergeschützten PVC-Abdeckungen
  • Beachten Sie:, - alle angegeben Temperaturen dienen nur zur Orientierung, - die erreichbaren Temperaturen hängen von vielen Variablen ab, wie bspw. der Umgebungstemperatur, der Versorgungsspannung, dem Medium, dem Material des Fasses, der Fassgröße, ob ein Rührwerk verwendet wird u.v.m
Technische Daten:
  • Geeignet für: 25 - 30 Liter Stahl- und Kunststofffass
  • Einsatzzweck: Warmhalten/Aufwärmen
  • Version: Mantelheizung
  • Aufstellort: Innen und Außen
  • Breite außen [mm]: 1020
  • Tiefe außen [mm]: 100
  • Höhe außen [mm]: 400
  • Kabellänge [mm]: 5000
  • Behälterumfang min [mm]: 870
  • Farbe: schwarz
  • Leistung [W]: 200
  • Nennspannung [V]: 240
  • Regelbereich max [°C]: 50
  • Zulassung / Zertifikat: EU-Richtlinie (2014/35/EU), EU-Richtlinie (2014/30/EU), EU-Richtlinie (2011/65/EU)
  • Ausstattung: automatische Temperatursteuerung
  • Schutzart IP: IP 56
  • Gewicht [kg]: 5
Weitere Informationen:
Breite Außen:
1020 mm
Tiefe Außen:
100 mm
Höhe Außen:
400 mm
Leistung:
200 W
Farbe:
schwarz
Gewicht:
5 kg
Weitere Suchbegriffe: fassheizer, stahlblechkanister 30 l, Elektro-Heizgeräte, Fass-Heizgürtel, Fass-Heizmantel, Heizgürtel, Heizmantel, Heizmäntel, Temperierte Lagerung, Fasswärmer, Behälterheizer, Mantelheizung
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 879,62*
€ 991,90*
Lager 420
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 876,91*
€ 992,44*
Preise: Lager 420
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 992,44*
€ 1.181,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 982,58*
€ 1.169,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 947,08*
€ 1.127,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 918,95*
€ 1.093,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 876,91*
€ 1.043,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 420
Versand: Lager 420
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 420
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Denios
280734
ab € 977,19*
Ähnlich
Denios
280733
ab € 946,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.