Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Isolierhaube für 200-Liter-Heizmäntel


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     420HK-280-730
Hersteller:
     Denios
Herst.-Nr.:
     280730
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Fassabdeckhaube
Fasshaube
Fassheizung Haube
Haube Fassheizung
Isolierhaube für 200-Liter-Heizmäntel
  • zur Minimierung von Wärmeverlust über den Deckel des Fasses
  • passgenau für 200-l-Heizmäntel
Technische Daten:
  • Aufstellort: Innen
  • Werkstoff: Nylon-/Glasseidengew. silikonb
  • Farbe: schwarz
  • Schutzart IP: IP 44
  • Gewicht [kg]: 6
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Nylon-/Glasseidengew. silikonb
Farbe:
schwarz
Gewicht:
6 kg
Weitere Suchbegriffe: Isolierhaube, Isolierhauben, Isolierung, Heizmantel, Fassdecke
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
15
Frei Haus
ab € 503,12*
€ 585,16*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 571,40*
€ 676,05*
Lager 420
unbekannt
Frei Haus
ab € 586,83*
€ 676,60*
Preise: Lager 420
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 676,60*
€ 805,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 666,65*
€ 793,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 631,35*
€ 751,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 614,60*
€ 731,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 586,83*
€ 698,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 420
Versand: Lager 420
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 420
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Denios
236440
ab € 355,67*
Ähnlich
Denios
210392
ab € 247,61*
Ähnlich
Denios
129157
ab € 242,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.