Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Isolierhaube für 200-Liter-Fässer, für Bodenheizplatte IBP in Ex-Zonen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C420-236-440
Hersteller:
     Denios
Herst.-Nr.:
     236440
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fassabdeckhaube
Fasshaube
Fassheizung Haube
Haube Fassheizung
Isolierhaube für 200-Liter-Fässer, für die Verwendung mit Bodenheizplatte IBP in Ex-Zonen
  • für 200-/220-L-Stahl- und Kunststofffässer
  • verhindert schnellen Wärmeverlust und verkürzt die Aufwärmzeit
  • ideal für die gleichzeitige Verwendung mit der Induktions-Bodenheizplatte IBP, auch in EX-Bereichen
Technische Daten:
  • Aufstellort: Innen
  • Tiefe außen [mm]: 100
  • Breite außen [mm]: 1950
  • Höhe außen [mm]: 850
  • Behälterumfang min [mm]: 1800
  • Behälterumfang max [mm]: 1950
  • Werkstoff: Nylon
  • Farbe: schwarz
  • Gewebematerial: NYLON
  • Schutzart IP: IP 40
  • Gewicht [kg]: 3
Weitere Informationen:
Breite Außen:
1950 mm
Tiefe Außen:
100 mm
Höhe Außen:
850 mm
Werkstoff:
Nylon
Farbe:
schwarz
Gewicht:
3 kg
Weitere Suchbegriffe: fassheizung haube, Heizmantel, Heizsystem
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 373,36*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 453,97*
€ 540,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 442,76*
€ 526,88
pro Stück
ab 3 Stück
€ 438,33*
€ 521,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 422,61*
€ 502,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 411,23*
€ 489,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 373,36*
€ 444,30
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Denios
210392
ab € 324,18*
Ähnlich
Denios
129157
ab € 249,77*
Ähnlich
Denios
277795
ab € 59,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.