Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heizmantel für 60-Liter-Fässer, 0 - 160°C Thermostat, 1100 - 1250 mm, 640 Watt


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     420HK-280-726
Hersteller:
     Denios
Herst.-Nr.:
     280726
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fassheizer
fassheizer denios
fassheizer
Heizmantel für 60-Liter-Fässer, 0 - 160°C Thermostat, 1100 - 1250 mm, 640 Watt
  • Heizmantel mit höchster Leistung: für Anwendungen die maximale Leistung und höchste Isolierung fordern
  • hochtemperaturbeständiges, silikonbeschichtetes Glasfasergewebe auf beiden Seiten des Heizmantels zur Verlängerung der Produktlebensdauer bei anspruchsvollen Anwendungen
  • isoliert durch sehr dichtes Glasfasermaterial für sicheren und effizienten Einsatz auch bei höchsten Temperaturen
  • manuell verstellbares 0 - 160°C Thermostat (0 - 90°C bei IBC)
  • Schutzart IP 44
  • 240 V Elektroanschluss und 5 Meter Anschlusskabel für maximale Flexibilität
  • bei Nutzung mit Kunststofffässer, maximale Temperatur prüfen
  • Beachten Sie:, - alle angegeben Temperaturen dienen nur zur Orientierung, - die erreichbaren Temperaturen hängen von vielen Variablen ab, wie bspw. der Umgebungstemperatur, der Versorgungsspannung, dem Medium, dem Material des Fasses, der Fassgröße, ob ein Rührwerk verwendet wird u.v.m
Technische Daten:
  • Geeignet für: 50 - 60 Liter Stahl- und Kunststofffass
  • Einsatzzweck: starkes Erhitzen
  • Version: Mantelheizung
  • Aufstellort: Innen
  • Breite außen [mm]: 1250
  • Tiefe außen [mm]: 100
  • Höhe außen [mm]: 460
  • Kabellänge [mm]: 5000
  • Behälterumfang min [mm]: 1100
  • Werkstoff: Glasfaser, silikonbeschichtet
  • Farbe: silber
  • Leistung [W]: 640
  • Nennspannung [V]: 240
  • Regelbereich max [°C]: 160
  • Zulassung / Zertifikat: EU-Richtlinie (2014/35/EU), EU-Richtlinie (2014/30/EU), EU-Richtlinie (2011/65/EU)
  • Ausstattung: analoger Temperaturregler
  • Schutzart IP: IP 44
  • Gewicht [kg]: 5
Weitere Informationen:
Breite Außen:
1250 mm
Tiefe Außen:
100 mm
Höhe Außen:
460 mm
Werkstoff:
Glasfaser, silikonbeschichtet
Leistung:
640 W
Farbe:
silber
Gewicht:
5 kg
Weitere Suchbegriffe: Elektro-Heizgeräte, Fass-Heizgürtel, Fass-Heizmantel, Heizgürtel, Heizmantel, Heizmäntel, Temperierte Lagerung, Fasswärmer, Behälterheizer, Mantelheizung
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.032,63*
€ 2.209,96*
Lager 420
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.033,28*
€ 2.210,49*
Preise: Lager 420
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.210,49*
€ 2.630,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.184,11*
€ 2.599,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.101,04*
€ 2.500,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.056,67*
€ 2.447,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.033,28*
€ 2.419,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 420
Versand: Lager 420
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 420
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Denios
278199
ab € 16,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.