Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fass-Heizmantel MAX, 50 - 60-l-Fässer, 640 W, Glasfaser, max. 160 °C, IP44.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fass-Heizmantel MAX
Fass-Heizmantel MAX
Artikel-Nr.:
     103-679720
Hersteller:
     Denios
Herst.-Nr.:
     280726
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Fassheizer
fassheizer denios
fassheizer
Fass-Heizmantel MAX, 50 - 60-l-Fässer, 640 W, Glasfaser, max. 160 °C, IP44.

Hochtemperaturbeständiger Heizmantel aus Glasfasergewebe mit beidseitigem und vollflächigem Silikon-Fiberglas-Mantel. Zum starken und effizienten Erhitzen auf höchste Temperaturen. Stufenlos verstellbares 0 - 160 °C Thermostat mit analogem Temperaturregler. Mit 240-V-Schuko-Elektroanschluss und 5 Meter Anschlusskabel für flexible Positionierung. Oberfläche zertifiziert nach Schutzart IP44.

Fass-Heizmantel mit hoher Leistung und analogem Temperaturregler zur manuellen Temperatureinstellung. Für sicheres, schnelles, starkes Erhitzen auf maximale Temperaturen . Sehr gute Isolierung für effizienten Einsatz auch bei höchsten Temperaturen. Mit Zurrgurten schnell und einfach am Fass/Gebinde zu befestigen. Für 50 - 60-Liter-Stahl- und Kunststofffässer/-Gebinde.

Bitte beachten: Maximale Temperaturbeständigkeit der Gebinde prüfen/beachten (insbesondere bei Kunststoff). Die angegeben Temperaturen sind nur Orientierungswerte. Die erreichbaren Temperaturen hängen von vielen Variablen ab - zum Beispiel von der Umgebungstemperatur, der Versorgungsspannung, dem Medium, dem Material des Gebindes, der Gebindegröße, ob ein Rührwerk verwendet wird u.v.m.
Weitere Informationen:
Geeignet für:
50 - 60-l-Stahl-/Kunststofffässer
Einsatzzweck:
starkes Erhitzen
Für Behälterumfang:
1100 mm
Höhe:
460 mm
Breite:
1250 mm
Tiefe:
100 mm
Temperatur-Regelbereich max.:
160 °C
Leistung:
640 Watt
Nennspannung:
240 V
Weitere Suchbegriffe: 679720 49, Fasshandling, Fasshandlinggerät, Fasshandlinggeräte, Fassheizmantel, Fassheizmäntel, Fassisolator, Fassisolatoren, Gebindehandling, Gebindeheizer, Gebindeheizmantel, Gebindeheizmäntel, Gebindeisolator, Gebindeisolatoren, Gefahrstoffhandling, Gefahrstoffheizer, Gefahrstoffheizmantel, Gefahrstoffheizmäntel, Gefahrstoffisolator, Gefahrstoffisolatoren, Heizgurt, Heizgurte, Heizgürtel, Heizmantel, Heizmäntel, Isoliermantel, Isoliermäntel, Isolierung, Isolierungen, Nachhaltig, nachhaltige Produkte, nachhaltiges Produkt, Nachhaltigkeit
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.981,88*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.214,19*
€ 2.634,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.146,92*
€ 2.554,83
pro Stück
ab 3 Stück
€ 2.125,46*
€ 2.529,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.068,63*
€ 2.461,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.021,71*
€ 2.405,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.981,88*
€ 2.358,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.