Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Teilewaschgerät bio.x C100, Komplettset


Menge:  Satz  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
weitere Abbildung
weitere Abbildung
weitere Abbildung
weitere Abbildung
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     420HK-274-092
Hersteller:
     Denios
Herst.-Nr.:
     274092
EAN/GTIN:
     4055661027954
Suchbegriffe:
Teilereiniger
Teilereinigungsgerät
Teilewaschanlage
Teilewaschautomat
Teilewaschgerät bio.x C100, Komplettset bestehend aus Waschtisch, Deckel und einer Erstbefüllung
  • Reinigungssystem zur lösemittelfreien Teilereinigung
  • besonders energieeffizient
  • ideal zum Entölen und Entfetten von Metall und Kunststoffteilen
  • Spezielle Mikroorganismen bauen die Öle und Fette biologisch ab und garantieren so eine lange Standzeit der Reinigungsflüssigkeit
  • Die große Reinigungsfläche mit hoher Tragkraft ermöglicht ein effektives Arbeiten
  • Geräteunterteil und Waschbecken aus Polyethylen (PE)
  • komplett montiert und funktionsgeprüft, Betriebsanleitung und CE-Erklärung
  • elektrische Kompaktsteuerung mit Folientastatur inkl. Energiesparmodus
  • Reinigungseinheit bestehend aus Gelenkschlauch und Waschpinsel
  • Die energieeffiziente Steuerung erwärmt das Reinigungsbad auf angenehme und effektive 41 °C. Leistungsstarke Sensoren erkennen und melden, wenn sich Sediment am Tankboden gebildet hat. Die Entfernung der Sedimentschicht trägt erheblich zur Standzeitverlängerung des Reinigungsbades bei
  • 10 Jahre Geräte-Garantie (gilt nur bei Verwendung mit der bio.x-Reinigungsflüssigkeit von DENIOS)
  • Der neue Reinigungstisch bio.x C100 aus dem Hause DENIOS verbindet modernes Design mit höchster Funktionalität und stabiler Konstruktion. Das bedienerfreundliche Gerät erwärmt das lösungsmittelfreie Reinigungsbad auf angenehme 41 °C und gewährleistet eine effiziente Reinigung durch Bürsten, Sprühen oder Einweichen in einem geräumigen und barrierefreien Waschbecken., Dank des wässrigen bio.x Reinigers werden Öle, Fette und andere Verschmutzungen ohne den Einsatz von Lösungsmitteln gereinigt. Dieses innovative Reinigungskonzept schont die Umwelt und garantiert höchste Sicherheit am Arbeitsplatz
Technische Daten:
  • Typ: bio.x C100
  • Anwendung: Pinselreinigung
  • Volumen [l]: 100
  • Werkstoff: Kunststoff
  • Breite Nutzfläche [mm]: 950
  • Tiefe Nutzfläche [mm]: 600
  • Höhe Arbeitsfläche [mm]: 960
  • Länge außen [mm]: 770
  • Breite außen [mm]: 1100
  • Höhe außen [mm]: 1010
  • Traglast gesamt [kg]: 250
  • Farbe: anthrazit / blau
  • Nennspannung [V]: 230
  • Betriebstemperatur [°C]: 41
  • Zulassung: CE
  • Gewicht [kg]: 150
  • DENIOS Garantie: 10 Jahre
Weitere Informationen:
Länge Außen:
770 mm
Breite Außen:
1100 mm
Tiefe Außen:
770 mm
Höhe Außen:
1010 mm
Volumen:
100 l
Traglast gesamt:
250 kg
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
anthrazit / blau
Gewicht:
150 kg
Weitere Suchbegriffe: Teilewaschgerät, denios teilereiniger, teilereiniger, Teilewaschgeräte, Teilewaschtisch, Pinselwaschtisch, Reinigungstisch, Reinigungsgerät, Kleinteilereiniger, bio.x, biox, bio x, Waschstation, Waschtisch, Bio-Waschtisch, Spültisch
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 420
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.603,40*
€ 2.727,03*
11 Tage
23
Frei Haus
ab € 3.065,33*
€ 3.178,54*
Preise: Lager 420
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 2.727,03*
€ 3.245,17
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 2.696,25*
€ 3.208,54
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 2.634,69*
€ 3.135,28
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 2.614,17*
€ 3.110,86
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 2.603,40*
€ 3.098,05
pro Satz
Lagerstand: Lager 420
Versand: Lager 420
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 420
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Denios
161524
ab € 1.026,69*
Zubehör
Denios
274093
ab € 178,68*
Zubehör
Denios
177335
ab € 30,43*
Zubehör
Denios
201393
ab € 26,13*
Zubehör
Denios
274095
ab € 145,59*
Zubehör
Denios
135277
ab € 42,30*
Zubehör
Denios
172560
ab € 42,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.