Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PolySafe Gefahrstoffdepot D, mit Rollladen, für 2 Fässer à 200 Liter


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
weitere Abbildung
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     420HK-271-835
Hersteller:
     Denios
Herst.-Nr.:
     271835
EAN/GTIN:
     4055661027015
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Container Rolladen
Rolladen Container
Fasswanne
Gefahrstoff Fasslager
PolySafe Gefahrstoffdepot D, mit Rollladen, für 2 Fässer à 200 Liter
  • zur vorschriftsmäßigen Lagerung von Stoffen aller Wassergefährdungsklassen
  • zum Einstellen von bis zu 2 Fässern à 200 Liter auf einer Europalette
  • korrosionsfrei, witterungsbeständig und stabil
  • hergestellt aus Polyethylen (PE)
  • hohe Beständigkeit gegen z.B. Öle, Säuren und Laugen
  • mit integrierter Auffangwanne
  • mit bundesweit gültiger allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung des DIBt, Deutsches Institut für Bautechnik, Nr. Z-40.22-421
  • komfortable Innenhöhe für sichere und effiziente Beschickung mit Gabelstapler oder Hochhubwagen
  • integrierte Einfahröffnungen für problemloses Unterfahren und einfachen Transport
  • abschließbar zum Schutz vor unbefugtem Zugriff
  • Regenwasser wird zur Rückseite abgeleitet
  • vorbereitet zur Bodenverankerung (Befestigungsset optional)
  • Die Anlieferung des PolySafe-Depots erfolgt fertig montiert
Technische Daten:
  • Aufstellort: Innen / Außen überdacht
  • Werkstoff: LDPE
  • Türversion: Rollladen
  • Auffangvolumen [l]: 250
  • Gitterrost: ohne
  • Maße außen B x T x H [mm]: 1554 x 1083 x 1980
  • Maße innen B x T x H [mm]: 1370 x 910 x 1500
  • Lagerkapazität: Fässer à 200 Liter: 2
  • Farbe: grau
  • Traglast gesamt [kg]: 800
  • Zulassung / Zertifikat: DIBt (Z-40.22-421)
  • Gewicht [kg]: 124
Weitere Informationen:
Breite Außen:
1554 mm
Tiefe Außen:
1083 mm
Höhe Außen:
1980 mm
Breite Innen:
1370 mm
Tiefe Innen:
910 mm
Höhe Innen:
1500 mm
Auffangvolumen:
250 l
Gitterrost:
ohne
Traglast gesamt:
800 kg
Werkstoff:
LDPE
Farbe:
grau
Gewicht:
124 kg
Weitere Suchbegriffe: Gefahrstoffdepot Fasslager, IBC-Auffangwanne, IBC-Station, Tank-Auffangwanne, fasswanne denios, gefahrstoff fasslager, fasswanne gfk, Gefahrstoffdepot, Fassdepot, Fass-Schrank, Gefahrstoffstation, Gefahrstoffschrank, Fassbox, Sicherheitsdepot, PolySafe
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 420
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.605,91*
€ 1.773,05*
7 Tage
24
Frei Haus
ab € 2.027,34*
€ 2.222,01*
Preise: Lager 420
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.773,05*
€ 2.109,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.758,74*
€ 2.092,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.686,52*
€ 2.006,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.643,46*
€ 1.955,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.605,91*
€ 1.911,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 420
Versand: Lager 420
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 420
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Denios
212607
ab € 53,78*
Zubehör
Denios
211991
ab € 158,07*
Zubehör
Denios
277795
ab € 59,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.