Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fahrregal, mit 128 Sichtlagerkästen pro-line A, 1200 x 720 x 1160 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     420HK-265-178
Hersteller:
     Denios
Herst.-Nr.:
     265178
EAN/GTIN:
     4005187559255
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fahrregal Sichtkästen
Fahrregal für Sichtlagerkästen
Rollregal Sichtkästen
Rollwagen Sichtkästen
Fahrregal, beidseitig bestückt mit 128 Sichtlagerkästen pro-line A, 1200 x 720 x 1160 mm
  • Für Ordnung und schnellen Zugriff auf den Kleinteile direkt am Arbeitsplatz
  • Lieferung inklusive Sichtlagerkästen DENIOS pro-line A in verschiedenen Größen und Farben
  • Hohes Lagervolumen auf kleinstem Raum
  • Einfaches Entnehmen der Kästen zum Auswechseln und Nachfüllen
  • Stabiles Gestell aus verzinktem Stahl
  • Zerlegte Anlieferung zur einfachen Selbstmontage, inklusive Befestigungsmaterial
Technische Daten:
  • Version: Fahrregal
  • Breite außen [mm]: 1200
  • Tiefe außen [mm]: 720
  • Höhe außen [mm]: 1160
  • Gewicht [kg]: 73,5
Weitere Informationen:
Breite Außen:
1200 mm
Tiefe Außen:
720 mm
Höhe Außen:
1160 mm
Farbe:
silber
Gewicht:
73,5 kg
Weitere Suchbegriffe: Sichtkastenrollregal, fahrregal sichtkästen, Regal mit Boxen, Regal mit Sichtlagerkästen, Sichtlagerkästen Regal, Sichtlagerkästen, Sichtlagerboxen, Kleinteileregal, Lagersichtkästen, Regal Kisten, Stapelboxen Regal, fahrbares Regal
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 713,75*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 839,88*
€ 999,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 829,54*
€ 987,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 792,18*
€ 942,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 761,85*
€ 906,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 713,75*
€ 849,36
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Denios
265141
ab € 1,33*
Zubehör
Denios
265142
ab € 1,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.