Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DENSORB Nachfüll-Set für Notfall-Set im Caddy Medium, Universal mit Granulat


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     420HK-259-472
Hersteller:
     Denios
Herst.-Nr.:
     259472
EAN/GTIN:
     4055661023499
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bindemittel Nachfüll-Set
Nachfüllset für Bindemittelset
Ölbindegranulat
Ölbindemittel
DENSORB Nachfüll-Set für Mobiles Notfall-Set im Caddy Medium, Ausführung Universal mit Granulat
  • Nachfüll-Set zum bequemen Auffüllen des jeweiligen Notfall-Sets mit den passenden Bindemitteln
  • Seien Sie für den Notfall vorbereitet: Halten Sie immer ein Nachfüll-Set bereit, um Ihr Notfall-Set umgehend nach einem Einsatz wieder vervollständigen zu können
  • Nachfüll-Set wird im Verpackungskarton geliefert, Aufbewahrungsbehälter nicht im Set enthalten
  • Schlangen werden zur Eindämmung von Leckagen verwendet, um ein Weiterfließen zu verhindern. Matten und Kissen werden zur Aufnahme der ausgelaufenen Flüssigkeit verwendet
Technische Daten:
  • Anwendung: Universal
  • Format: Nachfüll-Set für Notfall-Set
  • Bestückung: 1 Bindevlies-Rolle 45 m x 38 cm, 7 Bindevlies-Schlangen 120 x 7,5 cm, 2 Bindevlies-Kissen 25 x 25 cm, 25 Wischtücher 38 x 40 cm, 1 Sack Granulat à 10 kg, 1 Vollsichtbrille mit Gummizug, 1 Paar Schutzhandschuhe, 10 Entsorgungsbeutel
  • Länge außen [mm]: 590
  • Breite außen [mm]: 615
  • Höhe außen [mm]: 1090
  • Aufnahmekapazität [Liter Öl/VE]: 100
Weitere Informationen:
Länge Außen:
590 mm
Breite Außen:
615 mm
Tiefe Außen:
590 mm
Höhe Außen:
1090 mm
Aufnahmekapazität:
100 Liter / VE
Gewicht:
32 kg
Weitere Suchbegriffe: ölbindemittel denios, bindemittel nachfüll-set, Mobiles Nachfüll Set, Ölbindemittel Nachfüll Set, Chemikalien Bindemittel Nachfüll Set, Nachfüllset Bindemittel, Bindemittel zum auffüllen, Bindemittel zum nachfüllen, Absorptionsmittel, Adsorptionsmittel, Bindevlies, Bindemittel
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
75
Frei Haus
ab € 190,34*
€ 236,00*
Lager 420
unbekannt
Frei Haus
ab € 218,38*
€ 267,83*
Preise: Lager 420
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 267,83*
€ 318,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 265,30*
€ 315,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 245,50*
€ 292,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 231,29*
€ 275,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 218,38*
€ 259,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 420
Versand: Lager 420
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 420
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Denios
259696
ab € 34,67*
Zubehör
Denios
160330
ab € 17,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.