Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gasflaschenschrank SteelSafe für 8 x 11 kg oder 4 x 33 kg, 1-flügelige Tür rech.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
weitere Abbildung
weitere Abbildung
weitere Abbildung
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     420HK-259-067
Hersteller:
     Denios
Herst.-Nr.:
     259067
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Technische Information
Suchbegriffe:
Druckgasflaschenschrank
Flüssiggasflaschenschrank
Gasflaschen-Schrank
Gasflaschenschrank
SteelSafe Gasflaschenschrank für 8 x 11 kg oder 4 x 33 kg Gasflaschen, 1-flügelige Tür rechts
  • zur Aufstellung im Freien
  • für die vorschriftsmäßige Lagerung von Gasflaschen gemäß TRGS 510
  • ideal zur Lagerung von Propangasflaschen
  • stabile, geschweißte Konstruktion aus verzinktem Stahlblech, zusätzlich pulverbeschichtet: Korpus blau (RAL 5010), Türen grau (RAL 7042)
  • Türen und Seitenwände mit Lüftungsöffnungen, Rückwand geschlossen
  • Schrägdach für optimalen Wasserablauf
  • abschließbar mit Zylinderschloss zum Schutz vor unbefugtem Zugriff
  • Kennzeichnung mit Warnsymbol
  • Anlieferung fertig montiert
  • 1-flügelige Tür, Türanschlag rechts
  • mit verzinktem Gitterrostboden und herausnehmbarem Zwischenboden als Stellebenen
  • zur Lagerung von bis zu 8 Gasflaschen à 11 kg oder 4 Gasflaschen à 33 kg
Technische Daten:
  • Lagerkapazität: Gasflaschen à 11 kg: 8
  • Breite außen [mm]: 850
  • Tiefe außen [mm]: 700
  • Höhe außen [mm]: 1500
  • Breite innen [mm]: 740
  • Tiefe innen [mm]: 670
  • Höhe innen [mm]: 1440
  • Werkstoff: Stahl
  • Türausführung: 1-flügelig
  • Oberfläche: verzinkt/pulverbeschichtet
  • Gewicht [kg]: 58
  • Lagerkapazität alternativ: Gasflaschen à 33 kg: 4
  • Aufstellort: Außen
Weitere Informationen:
Breite Außen:
850 mm
Tiefe Außen:
700 mm
Höhe Außen:
1500 mm
Breite Innen:
740 mm
Tiefe Innen:
670 mm
Höhe Innen:
1440 mm
Traglast gesamt:
320 kg
Werkstoff:
Stahl
Oberfläche:
verzinkt/pulverbeschichtet
Farbe:
blau
Gewicht:
58 kg
Weitere Suchbegriffe: Propangasflaschenschrank, druckgasflaschenschrank denios, druckgasflaschenschrank, gasflaschenschrank 8 x 11kg, Gasflaschenlager, Gasflasche lagern, Lagerung Gasflaschen, Gasflaschen-Depot
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 515,19*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 608,86*
€ 724,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 602,83*
€ 717,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 591,02*
€ 703,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 568,12*
€ 676,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 515,19*
€ 613,08
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Denios
259068
ab € 663,23*
Ähnlich
Denios
259069
ab € 869,34*
Ähnlich
Denios
259070
ab € 1.345,74*
Ähnlich
Denios
259071
ab € 1.658,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.