Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gasflaschenschrank SteelSafe für 16 x 11 kg oder 8 x 33 kg, 2-flügelige Tür


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
weitere Abbildung
weitere Abbildung
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     C420-259-069
Hersteller:
     Denios
Herst.-Nr.:
     259069
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Technische Information
Suchbegriffe:
Druckgasflaschenschrank
Flüssiggasflaschenschrank
Gasflaschen-Schrank
Gasflaschenschrank
SteelSafe Gasflaschenschrank für 16 x 11 kg oder 8 x 33 kg Gasflaschen, 2-flügelige Tür
  • zur Aufstellung im Freien
  • für die vorschriftsmäßige Lagerung von Gasflaschen gemäß TRGS 510
  • ideal zur Lagerung von Propangasflaschen
  • stabile, geschweißte Konstruktion aus verzinktem Stahlblech, zusätzlich pulverbeschichtet: Korpus blau (RAL 5010), Türen grau (RAL 7042)
  • Türen und Seitenwände mit Lüftungsöffnungen, Rückwand geschlossen
  • Schrägdach für optimalen Wasserablauf
  • abschließbar mit Zylinderschloss zum Schutz vor unbefugtem Zugriff
  • Kennzeichnung mit Warnsymbol
  • Anlieferung fertig montiert
  • 2-flügelige Tür, Türen unabhängig voneinander zu öffnen
  • mit 2 verzinkten Gitterrostböden und 2 herausnehmbaren Zwischenböden als Stellebenen
  • zur Lagerung von bis zu 16 Gasflaschen à 11 kg oder 8 Gasflaschen à 33 kg
Technische Daten:
  • Lagerkapazität: Gasflaschen à 11 kg: 16
  • Breite außen [mm]: 1700
  • Tiefe außen [mm]: 700
  • Höhe außen [mm]: 1500
  • Breite innen [mm]: 1480
  • Tiefe innen [mm]: 670
  • Höhe innen [mm]: 1440
  • Werkstoff: Stahl
  • Türausführung: 2-flügelig
  • Oberfläche: verzinkt/pulverbeschichtet
  • Gewicht [kg]: 100
  • Lagerkapazität alternativ: Gasflaschen à 33 kg: 8
  • Aufstellort: Außen
Weitere Informationen:
Breite Außen:
1700 mm
Tiefe Außen:
700 mm
Höhe Außen:
1500 mm
Breite Innen:
1480 mm
Tiefe Innen:
670 mm
Höhe Innen:
1440 mm
Traglast gesamt:
640 kg
Werkstoff:
Stahl
Oberfläche:
verzinkt/pulverbeschichtet
Farbe:
blau
Gewicht:
100 kg
Weitere Suchbegriffe: Propangasflaschenschrank, druckgasflaschenschrank denios, druckgasflaschenschrank, Gasflaschenlager, Gasflasche lagern, Lagerung Gasflaschen, Gasflaschen-Depot
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 871,96*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.012,10*
€ 1.204,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.009,87*
€ 1.201,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 967,81*
€ 1.151,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 929,94*
€ 1.106,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 871,96*
€ 1.037,63
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Denios
259068
ab € 660,31*
Ähnlich
Denios
259070
ab € 1.344,00*
Ähnlich
Denios
259071
ab € 1.653,37*
Ähnlich
Denios
259067
ab € 515,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.