Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schiebebügelwagen DENIOS classic-line aus Stahl, 850 x 445 mm, Tragkraft 200 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     420HK-258-199
Hersteller:
     Denios
Herst.-Nr.:
     258199
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schiebebügelwagen
schiebebügelwagen ral5010
schiebebügelwagen
Schiebebügelwagen DENIOS classic-line aus Stahl, TPE-Reifen, ErgoStop, 850x445mm, Tragkraft 200kg
  • Stabiler, ergonomischer Schiebebügel
  • Kompakter Transportwagen für universellen Einsatz
  • Robuste Konstruktion, schlag- und kratzfest pulverbeschichtet
  • „Spurlose“ TPE-Bereifung mit Rillenkugellager, 2 Lenk- und 2 Bockrollen mit Fußschutz, ErgoStop-Zentralbremse
  • Rutschhemmende, wasserfest verleimte Ladefläche
Technische Daten:
  • Marke: DENIOS classic-line
  • Version: Schiebebügelwagen
  • Oberfläche: pulverbeschichtet
  • Werkstoff: Stahl
  • Werkstoff 2: Holz
  • Bereifung: TPE
  • Anzahl Etagen: 1
  • Farbe: enzianblau
  • RAL-Code: 5010
  • Maße Plattform B x T [mm]: 450 x 850
  • Maße außen B x T x H [mm]: 450 x 950 x 945
  • Durchmesser Rad [mm]: 125
  • Etagenhöhe 1 [mm]: 220
  • Traglast gesamt [kg]: 200
  • Gewicht [kg]: 17
Weitere Informationen:
Breite Außen:
450 mm
Tiefe Außen:
950 mm
Höhe Außen:
945 mm
Traglast gesamt:
200 kg
Werkstoff:
Stahl
Oberfläche:
pulverbeschichtet
Farbe:
enzianblau
Gewicht:
17 kg
Weitere Suchbegriffe: Plattformwagen, Tischwagen, Etagenwagen, Transportwagen, Wagen, Kommissionierwagen, denios-tcl
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 158,71*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 197,50*
€ 235,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 195,20*
€ 232,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 187,54*
€ 223,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 181,39*
€ 215,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 158,71*
€ 188,86
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Denios
258200
ab € 186,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.