Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vorsatzbehälter für IBC-Auffangwannen, höhenverstellbar, mit zwei Beinen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
weitere Abbildung
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     420HK-236-741
Hersteller:
     Denios
Herst.-Nr.:
     236741
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Auffang-Wanne
Auffangwanne
Kleingebindewanne
Regal-Bodenwanne
Vorsatzbehälter für IBC-Auffangwannen, höhenverstellbar, mit zwei Beinen
  • als Ergänzung zum sicheren und sauberen Abfüllen
  • mit praktischen Ablagen für z. B. Deckel, Trichter, Lappen
  • stabile, höhenverstellbare Konstruktion aus chemisch beständigem Polyethylen (PE)
  • Behälter-Einstellmaß B x T x H (mm): 350 x 400 x 500
Technische Daten:
  • Maße außen B x T [mm]: 605 x 785
  • Maße innen B x T x H [mm]: 350 x 400 x 500
  • Gewicht [kg]: 14
Weitere Informationen:
Breite Außen:
605 mm
Tiefe Außen:
785 mm
Breite Innen:
350 mm
Tiefe Innen:
400 mm
Höhe Innen:
500 mm
Gewicht:
14 kg
Weitere Suchbegriffe: auffangwanne denios pe, auffang-wanne kunststoff, auffang wanne, Vorsatzbehälter, Auffangbecken, Auffangbehälter, Tropfbecken, Tropfbehälter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 216,96*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 268,92*
€ 320,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 265,83*
€ 316,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 253,91*
€ 302,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 250,59*
€ 298,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 216,96*
€ 258,18
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Denios
146913
ab € 64,35*
Zubehör
Denios
181146
ab € 43,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.